商品豆知識
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
エスコ品番EA638DN-51
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理研磨
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
シリーズBEX・NEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、バレル
寸法(Φmm)外径30×内径20×厚さ5
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS316)
種類アイプレート
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
連続耐荷重(kg)20
1台
¥99
税込¥109
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
内側に押すとバネの力で開閉します。
材質(本体)スチール(亜鉛めっき)
エスコ品番EA916ZL-2
全長(mm)66
内径(Φmm)33
線径(Φmm)2
最大開口(mm)8
質量(g/個)約4
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
コップ等を置く事ができる形状のフックです。
用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
質量(g)57
種類リングキャッチ
寸法L(mm)44
寸法d(mm)15
寸法S(mm)10
寸法D(mm)6
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
寸法h(mm)0.8
スライドさせて開くタイプです。バネの力で閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番205-0365
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)57
種類スナップフック
寸法L(mm)44
寸法d(mm)15
寸法S(mm)10
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8412-61
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
耐荷重(kg)0.4
ピッチ(cm)2.5
仕様・有孔ボード用パーツ ・穴直径0.5cm、板厚0.4センチのボードを推奨しております。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×10×3
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理
吸着力(N)49
材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム
高さ(mm)51
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
トラスコ品番501-5103
質量(g)150
間口W×奥行D×高さH(mm)74×164×51.6(72)
均等荷重(kg)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
操作性の良いアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・車輌・自動車等
材質SPCC、SWP、SWM
質量(g)38
部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3237-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
トラスコ品番501-0861
質量(g)200
間口W×奥行D×高さH(mm)125×164×71
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用リングフックです。※プランターを乗せたり、ドライヤーホルダーとしてお使いください。
材質ステンレス SUS201
安全荷重(kg)静止:1.5
アズワン品番64-5077-97
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、コードやロープなど巻物を整理・整頓しての保管・管理に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-0838
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)51.6
奥行(mm)164
間口(mm)74
最大積載量(kg)5
1個
¥1,474
税込¥1,621
翌日出荷
見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂
種類リンク
フラワーポットローズをフローラルラックに取り付けるためのフックです。フローラルラック一台に最大12 コ取り付けできます。
均等耐荷重(kg)5
色黒
材質(本体)スチール
関連部品JG666
1個
¥3,500
税込¥3,850
15日以内出荷
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ