ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー方式シリンダー式
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本
取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプリング錠
付属品取り付けバンド(3種類)
適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式ディンプルキー
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー数2本
キー方式シリンダー式
スタンダードなリング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式プレスキー
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品ディプルキー3本、取付バンド(3種類)
サイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
付属品キー2本、専用ブラケット
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
ステンレス製で耐食性に優れます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番778-7197
寸法(mm)3.0(受け穴)
質量(g)77
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
取付穴寸法(mm)(本体)3.2
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ウェーブキー、丸棒カンヌキ採用
色ブラック
ロックキー式
アズワン品番64-9543-31
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
色グレー
タイプWO用
キーシリンダーキー
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
前からキーを差し込むタイプ。狭い場所でも手が届きやすい。Φ13mmのフレーム用
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105
開口部(mm)約50
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用)
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
キー方式シリンダーキー
付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)
材質スチール
色シルバー
アズワン品番64-9540-90
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き
高級感のあるマット調カラ―を採用
不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置
安心のディンプルキー3本付き
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ピッキングに強いディンプルキー採用のシリンダー式リングロック。万が一、キーを紛失しても安心なスペアキー直送サービス(有料)。
セット内容キー3本付き
キー方式ディンプル
適合車種シティー車、軽快車22~28型(リム型式がWO型のみ)。
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
色グレー
タイプ台座用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ