小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに
材質鉄
表面処理三価ホワイト
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
規格12ヨウ
部品名称リンチピン
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.38MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.38MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoBSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.69、BSM-1070SLT 付属品部品_No.9、BSM-1065SLT-20BA 付属品部品_No.11、BSM-1060SLT 元ブーム部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 付属品部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.49、BSM-820L-DC 付属品部品_No.24、BSM-1065SLT マスト部品_No.17、BLM-30 付属品部品_No.3、BSM-500S フレーム スタンド部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.11、BSM-1550L-22AU 付属品部品_No.12、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.69、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.9、BSM-1240SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.49、BSM-1065SLT-20HA オプション 1 (オートヒッチ)部品_No.51など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:500-0083。販売備考:ステルスマッスルカバー用リペア
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
硬度54±1
材質機械構造用炭素鋼
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)640
硬度54±1
トラスコ品番327-1374
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
全長(mm)150
材質炭素工具鋼(SK)
硬度HRC50~52
外径(mm)10
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
トラスコ品番485-0971
幅(mm)9.52
材質/仕上機械構造用炭素鋼/クロムメッキ
質量(g)80
硬度54±1
軸八角軸
呼び径(Φmm)【先端】2.0
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類抜け止めスナップピン
表面処理三価ホワイト
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
保管に便利なビニールバック入り。
見やすくわかりやすいサイズ表記。
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
トラスコ品番498-1588
セット内容PP-04、4.5、05
質量(g)160
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけポンチセットの単品部材です。ハンドルに取り付けてセンタリングできます。
トラスコ品番251-1392
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ