用途屋根用
呼称1P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1090
付属品取付ビス 6本、捨水切 L=950mm 2本
有効換気面積(cm2)169.2/本
面積(m2)基準小屋裏面積:27.1/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm24×282(141)×1220
開口面積(cm2)467
用途屋根用
呼称2P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1980
付属品取付ビス 10本、捨水切 L=1840mm 2本
有効換気面積(cm2)338.4/本
面積(m2)基準小屋裏面積:54.1/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
用途屋根用
呼称0.5P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)645
付属品取付ビス 4本、捨水切 L=505mm 2本
有効換気面積(cm2)84.6/本
面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm21×220(110)×1820
開口面積(cm2)609
用途屋根用
呼称2P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1980
付属品取付ビス 5本、捨水切 L=1840mm 1本
有効換気面積(cm2)169.2/本
面積(m2)基準小屋裏面積:27.1/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:68.2°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
『棟涼』は屋根の棟部分から自然換気を行う同質換気棟瓦システムです。
小屋裏の熱気や湿気、汚染空気を効率よく排出し、建物の耐久性を高めると共に冷暖房エネルギーを節約し、快適で健康な居住環境に近づける効果があります。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)2.6
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)200(+2.-1)
対応勾配3.5寸以上
1ケース(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×1880×40
関連資料(1.54MB)
有効換気面積(cm2)240
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×970×40
関連資料(1.54MB)
有効換気面積(cm2)120
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE
色ブラック
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×1880×40
関連資料(1.54MB)
有効換気面積(cm2)240
防虫換気部材
サイディング株の釘受けスペーサー
透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
長さ(mm)1090
材質塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂
付属品取付ビス×6、捨水切L950mm×2
有効換気面積(cm2)169.2/本
面積(m2)基準小屋裏:27.1/本
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm21×30×1220
開口面積(cm2)203
『棟涼』は屋根の棟部分から自然換気を行う同質換気棟瓦システムです。
小屋裏の熱気や湿気、汚染空気を効率よく排出し、建物の耐久性を高めると共に冷暖房エネルギーを節約し、快適で健康な居住環境に近づける効果があります。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)2.1
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)200(+2.-1)
対応勾配3.5寸以上
1ケース(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ポリカーボネート製で断面が波型の棟板です。屋根材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×655×80
板厚(mm)0.7
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様
適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5
メーカー商品コード160‐042‐396
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途屋根用
呼称1P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1090
付属品取付ビス 3本、捨水切 L=950mm 1本
有効換気面積(cm2)84.6/本
面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:68.2°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
種類ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)105°
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)5
シリーズ360シリーズ
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
種類ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)85°
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)10~14
最小扉厚(mm)15
オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
種類関連部品
開き角度(度)85°
1個
¥63
税込¥69
欠品中
床面にガイドは不要です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
タイプシステム32タイプ
シリーズランプ印 230シリーズ
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)100
適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)
推奨扉厚(mm)18~30
上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数3
座金厚さ(mm)0(標準厚)
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー
付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。
インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。
重ねることで4mm厚にできます。
座金と側板の間にはさんで使用します。
厚さ(mm)2
色グレー
関連キーワード
1
2
3
次へ