38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫 高さ(mm)120 奥行(mm)180 間口(mm)400
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信和自動車工業竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。 材質ポリプロピレン樹脂 ライトブルー トラスコ品番116-1842 高さ(mm)100 質量(g)430 奥行(mm)100 間口(mm)490
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン 質量(g)460 寸法(長さ)590 寸法(幅)100 寸法(高さ)100 安全荷重(t)3
1箱(24本)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
1セット(4個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

信和自動車工業FRP製リン木入れ上箱
オプション対応品。リン木入れ本体に取付可能な工具箱。リン木入れ本体へ取付用のボルト・ワッシャー・ナット付です。
付属品ステンレス六角ボルトM10×30×4本、ステンレス平ワッシャM10×4枚、ステンレススプリングワッシャM10×4枚、ステンレス六角ナットM10×4個 材質FRP 長さ(mm)710 幅(mm)600 高さ(mm)260 表面処理光沢処理
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)


国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP製リン木入れ専用取付ステー
適合本体71FR1NG・71FR1NGW・71FR1NK 材質鉄 4.5t 表面処理カチオン塗装
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個 材質FRP 長さ(mm)2410 幅(mm)610 質量(kg)44 高さ(mm)280 表面処理光沢処理 開口寸法(mm)H220×W570
1組
199,800 税込219,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約2年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。花木や果樹、バラや宿根草、山野草などの比較的植え替えの少ない植物に適しています。
1個(200g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「サンセベリア・アロエ 金のなる木の土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥料の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合したアロエ・金のなる木に最適の土です。リン酸性分の多い緩効性肥料を配合。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根の呼吸を助け、根腐れを防ぎます。
適合作物サンセベリア、アロエ、金のなる木 寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
429 税込472
当日出荷

さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。庭木にまきやすい顆粒タイプ。
適合作物庭木、花木 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3 容量(kg)2.5 名称東商463号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×415×70 登録保証指定配合肥料
1袋(2.5kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

チッソ・リン酸の他微量要素も含む、有機質の肥あたりの少ない肥料。 遅行性で肥効が持続、果樹・花木等の永年作物、生育期間の長い作物に最適。
適合作物果樹・花木 仕様有機の肥料 タイプ粉砕 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×6
1袋(1kg)
579 税込637
当日出荷

サンワダイレクトトレー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるトレーです。 シンプルデスクシリーズのリンフォースをかわして取り付けることができます。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様シンプルデスクシリーズ、天板下に干渉物が無いデスクや棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式デスクへはお客様取付け 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0677
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

果樹の実付きを良く!花木の花付きを良く!。リン酸成分が高い栄養バランスなので、大きくて立派な花や実が育ちます。アミノ酸、核酸、ビタミンを豊富に含んだ原材料を配合しているので、花付き、実付きが良くなります。鶏や豚の骨など安全性が認められた原材料を使用しているので、安心して植物に与えられます。菜種油かすを配合しているので、株の生育が良くなります。大粒タイプなので、じっくり長く効きます。
名称東商りん酸配合大粒 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3.5-12.5-0.3 適合作物果樹、花木
1袋(1.6kg)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルシウムで細胞から株を硬く丈夫にし、酢酸の効果で病害虫予防と乾燥耐性を向上させます。また植物の成長を促進させる肥料の主成分(窒素、リン酸、カリウム)を含んでいないため、過剰な成分を与えることなくギュッと締まった株に育てることができます。水でうすめるカルシウム液肥はこんな時に効果的です。[・株を固く丈夫に育てたい ・水やり頻度が少ない植物で葉先の枯れや萎れが心配・病害虫に強い株に育てたい ・株を締めて作りたい]肥料で形が変わりやすいエケベリア、セダム、ハオルチア、サボテンなどの多肉植物や、乾燥地帯を自生とするアガベなどは、水だけの栽培よりも引き締まった株に育てることが可能です。また野菜栽培においてはトマトやイチゴなどのカルシウム欠乏症の予防にも効果的です。植物を硬く、引き締まった株に酢酸を配合し、さらに乾燥耐性をアップ、土壌中の病害虫の予防やカビの抑制に効果あり水1Lに対してワンプッシュするだけ!簡単計量で初心者も安心窒素、リン酸、カリウムを含まず、過剰に栄養を与えない観葉植物、多肉植物、塊根植物、草花、花木果樹、野菜など様々な植物に使えるエケベリア、セダム、ハオルチア、サボテン、アガベ等の乾燥地帯の植物が特におすすめトマトやイチゴなど、野菜の尻腐れ対策もOKシンプル&おしゃれなデザインでインテリアの邪魔をしない《成分》:カルシウム12%、マンガン0.1%、ホウ素0.3% + 酢酸
成分カルシウム12%、マンガン0.1%、ホウ素0.3% + 酢酸 内容量(mL)150
1本(150mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから長期間木部を守る。 木部に深く浸透して、内部から木材を守ります。 屋外にも使用できます。 安全性を配慮した非有機リンの薬剤(シラフルオフェン)を使用しています。
用途建物の基礎、床下などの未塗装木部。 主な用途木床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/24時間 冬期/2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイポネックスジャパングローア錠剤
鉢土の上に置くだけの錠剤タイプの肥料。花壇苗・野菜苗・鉢物専用肥料。チッソ、リンサン、カリの他、マグネシウム、カルシウムを含み、植物の生育に必須の成分をバランスよく配合しています。花壇苗、野菜苗、鉢花、ハーブ、花木類など幅広く施用できます。1錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、生育が揃います。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。肥効期間は約3~5週間です。プロミック錠剤より低コストで使用できるブランドです。肥効はプロミック錠剤スタンダード12-12-12と似たタイプで、施肥後しっかり早く効きます。植物の生育に必要な成分をバランスよく配合しています。特に花壇苗の追肥で多くご使用頂いております。生育を促す追肥のほか、出荷後の店頭での肥料切れを防ぐための、お弁当肥としても使用頂いております。
用途鉢物、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類 タイプLサイズ 容量(kg)9.3 成分(チッソN-リン酸P-カリK)10-10-10
1袋(9.3kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×310×100 総耐荷重(kg)10
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用木ねじ 材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA 高さ(mm)後部ストッパー:11 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100 総耐荷重(kg)10
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]音が鳴るつみき ラッピング袋付き
振ると音が鳴るかわいいつみき!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!振ると音が鳴るかわいいつみきです。リンリン(鈴)、カラカラ(木玉)、シャカシャカ(ビーズ)と異なる3種類の音を楽しめ、聴覚を含めた多様な感覚を育むことができます。ビーズや木玉は動きが見えて視覚的にも楽しいものになっています。さらに基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。初めてのおもちゃにも最適な大きめサイズで、小さな手にもぴったりフィットします。全てのパーツは面取り加工済みの角丸設計で、安心安全にお使いいただけます。木箱付きでパズル感覚でお片付けが楽しめます。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。
セット内容円柱(ビーズ)×1、円柱(小)×1、円柱(大)×2、立方体×1、直方体(木玉)×1、直方体×1、三角×2、木箱×1 材質本体:ブナ、PC、PP、袋:不織布 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)円柱(ビーズ):Φ90×45、円柱(小):Φ45×45、円柱(大):Φ45×90、立方体:45×45×45、直方体:45×45×90、三角:45×80×45、木箱:200×200×45
1セット
4,164 税込4,580
5日以内出荷

自然暮らし 美しいガーデンのための肥料 ガーデンフラワー用 元肥&追肥兼用 有機化成 チッソ:リンサン:カリ[8:12:10] 草花・球根・花木などガーデンフラワーに花色鮮やか、花咲き長持ち
適合作物ガーデンフラワー
1個(160g)
499 税込549
5日以内出荷

チッソ・リン酸・カリをバラ向けにバランスを良く配合した、有機質主体のまき易い粒状タイプの肥料。 バラ科・その他花木全般の元肥・追肥に。
適合作物バラ 仕様つぶつぶ良品・まきやすい タイプ粒状 容量(g)500 寸法(縦×横×高さH)(cm)22×17×3
1袋(500g)
329 税込362
5日以内出荷

ハイポネックスジャパングローアー錠剤
チッソ、リンサン、カリの他、マグネシウム、カルシウムを含み、植物の生育に必須の成分をバランスよく配合しています。花壇苗、野菜苗、鉢花、ハーブ、花木類など幅広く施用できます。1錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、生育が揃います。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。肥効期間は約3~5週間です。プロミック錠剤より低コストで使用できるブランドです。肥効はプロミック錠剤スタンダード12-12-12と似たタイプで、施肥後しっかり早く効きます。植物の生育に必要な成分をバランスよく配合しています。特に花壇苗の追肥で多くご使用頂いております。生育を促す追肥のほか、出荷後の店頭での肥料切れを防ぐための、お弁当肥としても使用頂いております。
成分10-10-10 適合作物鉢物、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]青い宝石結晶キット
キャッチコピー:青い宝石のような結晶を育てよう!。商品説明:青い宝石のような結晶を育成できるキットです。水溶液の中で、結晶が育ちます。保存用の容器付きで、約1年保存可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:約1週間。別途用意するもの:紙、ビニール袋。
セット内容カップ、フタ、木製混ぜ棒、ビーカー、リン酸水素アンモニウム、シード 材質リン酸水素アンモニウム、カップ:PP、フタ:PP、ビーカー:PP、木製混ぜ棒:木、シード:ガラス・リン酸水素アンモニウム 寸法(mm)110×160×70 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
1,037 税込1,141
6日以内出荷