12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D027 屋根・屋上用防水 アサヒペン 動画あり
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2~4 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷


コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様(チルト機能)なし 付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定 質量(g)99 電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh) 本体寸法(mm)100.5×65×34.4 接続方式無線 分解能(dpi)8000 センサーDarkfield ボタン数(チルト機能含む)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOR-F 油面補修キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修キット
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

LOR 油面補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修剤
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約570 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78 RoHS指令(10物質対応)対応 判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変) 圧力表示0.1kPa単位で圧力表示 許容減圧力(KPa[mmHg])-20
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 100A。実装タイプ = スルーホール実装。シリーズ = DTHD。色 = 黒。結線方法 = はんだ。直径 = 26.54mm。幅 = 29.72mm。ハウジング材質 = サーモプラスチックmm。動作温度 Min = -55℃。最適なコンタクトについて ; ; ; は、 724-2447 、 724-2334 、及び抜き取り工具 425-395 及びそのシリーズを参照してください。. DTHD シリーズコネクタです. Amphenol DTHD シリーズコネクタは、環境的に密閉されたシングル電源回路終端を必要とするコネクタ用途に適しており、エンジンコンパートメント、伝送ケーブル、その他の過酷な環境でのコネクタ用途に最適です。コネクタには、組み立て中に音と感触で確認できるカップリングラッチが内蔵されています。 Durable 熱可塑樹脂製コネクタハウジングには、シリコンラバーグロメットが付属しており、かん合後の 3 フィート未満の水の浸漬に耐えることができます。. 特長と利点. 個別に購入したコンタクト シリコンラバーシール 熱可塑性樹脂製コネクタシェル 動作温度範囲: -55 → +125 ° C 絶縁抵抗: 1000 M Ω 1500V ( AC )での電流リークは 2 mA 未満
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))汎用コンタクタ
エコ商品
直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant
用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路 電圧(V)端子のスイッチング:DC900 接点配置:1フォームA(NO) 端子の種類ネジ 端子配置補助スイッチ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)