26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷



硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類スナップピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに 材質 表面処理三価ホワイト
1袋(3本)
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス 種類スナップピン
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ファミリー・ライフテレビ麻雀ゲーム
TVにつなぐだけですぐに本格派麻雀ゲームが楽しめる!。昔懐かしいゲームを彷彿とさせるレトロな操作パネルを採用。臨場感ある対局を楽しめます。二人打ちの本格派。楽しみながら頭の体操・簡単接続/簡単操作・出張や旅行のお供に・食いタンや裏ドラなどの設定も簡単。基本ルール設定有無:食いタン・一発・裏ドラ・カンウラ・カンドラ・東風戦・半荘戦・フリテンリーチ・ノーテン親流れ・あがりのみ連荘・ツモピンフ・ノー聴罰符・リャンシバ。特殊ルール設定有無:ドボン・赤五ピン・大車輪・三連刻・四連刻・小同ポン・百万石・十三不塔・流満貫・キャンセル・ドラフラッシュ・四枚七対子・ガールフレンド。3ヵ月間保証書付き
材質ABS 質量(g)(約)267(電池含まず) 電源単3乾電池4本使用(別売) コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.8×11×2.5
1台
3,998 税込4,398
12日以内出荷

ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーマルの割ピンと交換するだけでワークルックスに
適合型番:NC30/NC35 材質ステンレス サイズ(mm)30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 材質ステンレス
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライACアダプタ
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット 材質アルミニウム クランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
1ペア
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果物の下に敷くことで果物を引き立てる。ポリエステル製不織布 葉形状 全4色。※1冊は30枚入です。
種別果物・フルーツ 寸法(mm)194×194 質量(g)1.6
1ケース(50枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

マスクというよりメイクアップアイテム。スパンレース製法の不織布使用でプレミアムなツヤ感と質感。ファデーションやチークのように彩るブリリアントマスクから新色カラーが登場。内側は肌にコットンのような柔らかさで着け心地の良さをキープ。ピーチピンク・アプリコットピンク・ラベンダーアッシュ・ミルキーグレーの4色展開、プリーツ型。
形状プリーツ型 入数(枚)40
1パック(40枚)
979 税込1,077
8日以内出荷

サーヴォ(サンペックスイスト)[半袖]オーバーブラウス
シルバーラメ入りのサマーツイードの半袖オーバーブラウス。衿ぐり、袖口、ポケット口、リボンに濃色生地を配し、全体を引き締めています。リボンはブローチピンで取り外し可能。前後の裾にはプリーツが入っているので、お腹・ヒップ周りをカバーします
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)(柄)パウダリーツイード (ポリエステル99%・再生繊維(テンセル)1%) (別布) ポリエステル100% 性別女性用
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マスクというよりメイクアップアイテム。スパンレース製法の不織布使用でプレミアムなツヤ感と質感。ファデーションやチークのように顔色を明るく見せる血色マスク。内側はコットンのような柔らかさで着け心地の良さをキープ。ピーチピンク・ローズピンク・アプリコットピンク・ココアベージュの4色アソート、プリーツ型。
形状プリーツ型 4色アソート 入数(枚)40
1パック(40枚)
979 税込1,077
翌々日出荷