カテゴリ

  • 卓上消耗品(392)
    • ラップ・ホイル・キッチンペーパー(16)
  • 物流用品(203)
    • スプリングバランサー(2)
    • 吊具(9)
  • 日用品(217)
    • 動物用品その他(23)
    • ペット用ファニチャー(3)
  • 測定用品(2,243)
    • 電気測定その他関連用品(290)
  • 梱包用品(733)
    • ナイロンロープ(17)
  • 電気材料(1,778)
    • 電気工事用テストリード(142)
  • バッテリー・電装(171)
    • 自動車用電線/コード(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99,508)
  • 制御機器(15,768)
  • メカニカル部品(9,178)
  • パソコン/周辺機器(7,670)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,683)
  • 船舶用品・漁業資材(1,605)
  • 科学研究・開発用品(1,287)
  • バイク純正部品(1,252)
  • 自動車純正部品(1,247)
  • 厨房用品(1,176)
  • 作業服(1,171)
  • 電動工具(1,127)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,078)
  • バイク部品(1,001)
  • 切削工具(858)
  • オフィス家具(856)
  • 事務用品(752)
  • 家電(700)
  • 作業工具(580)
  • 農業機械(510)
  • 学童・教育用品(506)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(463)
  • 空調・電設資材(407)
  • 医療(374)
  • 店舗什器・備品(353)
  • 研磨材(328)
  • 建材・エクステリア(327)
  • カー用品(312)
  • 照明(274)
  • 自転車部品(272)
  • 塗料(258)
  • 建築金物(254)
  • 住設機器(246)
  • クリーンルーム用品(224)
  • 清掃用品(210)
  • ねじ・ボルト・釘(195)
  • 安全保護具(193)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(193)
  • 防犯用品(185)
  • 接着剤・補修材(154)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(147)
  • 機構部品(146)
  • はんだ関連・静電気対策用品(144)
  • 測量用品(土木/建設)(144)
  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • 安全用品(136)
  • ヘルスケア(124)
  • 介護用品(122)
  • 自動車補修部品(122)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(121)
  • 農業・園芸資材(118)
  • スプレー・オイル・グリス(117)
  • トラック純正部品(114)
  • 整備工具・収納(112)
  • 空圧工具(112)
  • 塗装・養生・内装用品(101)
  • 食品・飲料(100)
  • 溶接用品(88)
  • 洗剤・除去剤(77)
  • 保管用品(76)
  • 防災用品(75)
  • ガレージ機器・整備設備(75)
  • 理美容(73)
  • 安全靴・作業靴(65)
  • 測定関連サービス(58)
  • 手袋(58)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(58)
  • エンジン工具(56)
  • テープ(51)
  • 洗車・清掃(51)
  • 縫製用品(47)
  • 安全標識(46)
  • 救急・衛生(43)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(42)
  • タイヤ・足回り(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • マスク(31)
  • 完成車(27)
  • 農具(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 鈑金・塗装(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「リード」の検索結果

商品豆知識

161,698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ用リードペーパー 100 旭化成ホームプロダクツプロ用リードペーパー 100旭化成ホームプロダクツ(4件のレビュー)
839税込923
1パック(100枚×2本)ほか
当日出荷
材質天然パルプ
リードクッキングペーパー 旭化成ホームプロダクツリードクッキングペーパー旭化成ホームプロダクツ
599税込659
1パック(38枚×2ロール)
翌々日出荷
独自の物性による高い吸収力とろ過力で料理の幅広い用途に使えるクッキングペーパー。食材をくるんで、タレをかけ、チンするだけで、味しみ1品が完成。天然素材の厚手で丈夫なペーパーで油・水・熱にも強く安心して使えます。(電子レンジ調理OK) ペーパーはFSC認証パルプを使用し、環境に配慮。抜群の吸収力で1枚で余分な油140kcal※のカロリーカットができます。 ※鶏のから揚げ320g(約2人分)の場合
タイプダブル
リードクッキングペーパー 旭化成ホームプロダクツリードクッキングペーパー旭化成ホームプロダクツ
199税込219
1個(36枚)ほか
翌々日出荷
独自の物性による高い吸収力とろ過力で料理の幅広い用途に使えるクッキングペーパー。食材をくるんで、タレをかけ、チンするだけで、味しみ1品が完成。天然素材の厚手で丈夫なペーパーで油・水・熱にも強く安心して使えます。(電子レンジ調理OK)
LEDライト付き伸縮リード5m CRECOTELEDライト付き伸縮リード5mCRECOTE
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。使用時間2-3時間充電時間2-3時間本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×110×55バッテリー容量(mAh)600リード線長さ(m)5
LEDライト付き伸縮リード5m 乾電池式 CRECOTELEDライト付き伸縮リード5m 乾電池式CRECOTE
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。電源単4乾電池2本本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)185×110×50リード線長さ(m)5
RM長さ調整リード アイリスオーヤマRM長さ調整リードアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
場面に応じて簡単に長さが調整できるリードです。折り返しの内側に滑り止め素材を配し、簡単にループの長さを調節できます。リードの持ち方も場面に合わせて変えられます。手持ちで通常使用できます。肩掛けで長めに使用、両手が自由になります。ななめ掛けで使用時はフンの処理や人や車が近づいた時、折返し部分を前に移動させループを大きくすることにより、両手自由のまま手早くワンちゃんを近くに引き寄せられます。
質量(g)100長さ(m)調整範囲:約1.6~3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×3200適応体重(kg)約20以下
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リードHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
当日出荷
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2本)ほか
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
リード線付き電池BOX 共立電子産業リード線付き電池BOX共立電子産業(3件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から3日以内出荷
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器テストリード細ピンアダプタ三和電気計器(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付 ユーボンみのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付ユーボン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(4色×1本)ほか
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(13件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
欠品中
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。最大電圧(V)100全長(mm)約75セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37
ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器マルチメータ用補修テストリード三和電気計器(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
補修用テストリード
オプション 4線テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション 4線テストリードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
4線テストリード
タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋 アール・エフ・ヤマカワソリードフリーアドレス用デスク配線蓋アール・エフ・ヤマカワ
3,998税込4,398
1セット(4枚)ほか
4日以内出荷
ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)専用の配線蓋。デスク天板中央の配線収納部に置いて溝をカバーします。備品の取り付けや配線に必要な最低限の隙間を確保しながら溝に蓋をし、机上をすっきりと見せる配線カバーです。デスク環境に応じて必要枚数をご利用ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、緩衝シール:フェルト高さ(mm)15奥行(mm)120関連資料組立説明書・取扱説明書(2.34MB)
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソリード フリーアドレス用ハーフデスク アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用ハーフデスクアール・エフ・ヤマカワ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ソリード(SOLIDO)フリーアドレス用デスクのシリーズのハーフサイズデスク。厚み40mmの天板と脚部で高級感あるソリードのデザインです。天板の配線切り欠き部には浅い位置に配線受けがあるためコンセントタップに手が届きやすく、頻繁にコンセントを抜き差しするフリーアドレスの場面でもストレスなく快適にご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材があります。
用途非対面席や壁付けなどレイアウトバリエーションが広がります。単体使用はもちろんのこと、ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)のエンドデスクとしても使用可能。高さ(mm)720天板厚さ(mm)40
延長リード線(ストレートプラグ) testo(テストー)延長リード線(ストレートプラグ)testo(テストー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
長さ(mm)1115直径(Φmm)12質量(g)110最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
リード線形熱電対 日本電測リード線形熱電対日本電測
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
TN5シリーズ(リード線形熱電対)です。
材質(保護管)SUS304温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180外径(Φmm)(保護管)3.2温度測定範囲(℃)0~350熱電対k測温接点非接地保護管長L(cm)10端子M3Y素子数1階級(級)
リードスイッチ Arduino用 KSシリーズ Keyestudioリードスイッチ Arduino用 KSシリーズKeyestudio
419税込461
1セット
当日出荷
磁力に反応してオンオフします。
リードバイス(超重量タイプ) TRUSCOリードバイス(超重量タイプ)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)
テスト・リード フルーク(FLUKE)テスト・リードフルーク(FLUKE)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
MUS-W 専用シールドリング LEAD(リード工業)MUS-W 専用シールドリングLEAD(リード工業)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
シールド可動部に使用するパーツ。リング2個1セット。
Vishay リードインダクタ VISHAYVishay リードインダクタVISHAY
559税込615特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO リードリレー RS PRORS PRO リードリレーRS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ接続用リード線 オリエンタルモーターコンデンサ接続用リード線オリエンタルモーター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テストリードセット カイセテストリードセットカイセ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
クリップ形リード HIOKI(日置電機)クリップ形リードHIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から7日以内出荷
クリップの部分はガードがないので、被測定物の端子に接続し、手を離して測定します。
用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
MR-70B MR-70用 ビス LEAD(リード工業)MR-70B MR-70用 ビスLEAD(リード工業)(3件のレビュー)
139税込153特価
1セット(2本)
当日出荷
シールド固定用のビス。2個で1セット。
ショートリードペンチ スリーピークスショートリードペンチスリーピークス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番853-5039
ワイヤ(リード) 26011-1371 Kawasakiワイヤ(リード) 26011-1371Kawasaki(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
...