Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材質 本体:耐衝撃性ポリプロピレン二重構造(ポリウレタン注入発泡) ハンドル・ロック・底部レール:ポリアミド。ホテルパン(ヴォルラース ガストロノームパン等)深さ100mmまで入ります。
材質ポリプロピレン
質量(kg)7
容量(L)11.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×365×245
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×300×130
TKG品番9-0162-0101
TKG品番(2017)6-0159-0101
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材 質:ポリエチレン耐熱耐寒温度:-20℃~+80℃。<LLC02><LLC03>サーモポートにセットすることで、内部をホットとコールドエリアに分割できます。
材質ポリエチレン
質量(kg)1.5
サイズ1000K用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×27
TKG品番9-0162-0601
TKG品番(2017)6-0159-0601
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材質 ベース :ポリエチレン ハンドル:スチール(電着塗料) 車 輪:Φ125mm固定×2、自在×2 積載荷重:100kg。プラットホーム面の溝とサーモポート底面のレールが噛合い移動中でも ズレ難い設計です。ハンドルは折りたたみ式です。
材質スチール・樹脂
耐荷重(kg)100
キャスター固定×2、自在×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×440×890
キャスター径(Φmm)125
TKG品番9-0162-0401
TKG品番(2017)6-0159-0401
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。そして耐久性に優れていることもエスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。エスレンコンテナは作業性の良さを重視してデザインされています。コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことが出来ます。
用途主な用途:ごはん(5升入)/寿司しゃり/弁当箱(20個)/豆腐(2号パック40個)
材質ポリプロピレン・断熱材
サイズ深型
高さ(mm)256
質量(g)本体:2110、蓋:800
外形寸法(mm)483.×373
内形寸法(mm)372×305
深さ(mm)180
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。保冷効果をさらに持続して、食材を新鮮保存。材 質:ポリプロピレン耐熱耐寒温度:-40℃~+80℃。冷凍庫で8時間、ブラストチラーで2時間冷凍したクーリングプレートを サーモポート1000K<LLCO3>にセットすれば、約8時間保冷効果が持続します。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.5
サイズ1000K用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30
TKG品番9-0162-0501
TKG品番(2017)6-0159-0501
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)
コード長さ(m)約1
精度±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)-56~306
温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)
精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
耐熱温度(℃)200(センサー)
サンプリング約1秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)-10~+60
温度計の種類防水温度計
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質ポリプロピレン樹脂
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)265×325
RoHS指令(10物質対応)対応
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400
寸法(mm)54×172×40
質量(g)150(電池含む)
電源単4電池×2
コード長さ(m)1
精度±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプPt100(クラスA)4線式
表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示-99.9~850℃
センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)
機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示精度±(0.1%+0.05)℃
防水性JIS C0920-2003 保護等級7
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着
質量(kg)0.43
容量(L)24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×240×260
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)380×230×250
TKG品番9-0171-0401
TKG品番(2017)6-0166-0201
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
色シルバー
材質硬質アルミ材
加工アルマイト加工
商品タイプバット
材質ポリプロピレン・断熱材
容量(L)20
外寸(mm)483×373×H256
内寸(mm)372×305×H180
耐熱温度(℃)0~80
収納の目安ごはん(5升入)、寿しシャリ、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)
EBM品番4930400
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
容量(L)0.7
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)176×108
深さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)265×162
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)350×325
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)176×162
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)525×325
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)650×525
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)176×325
RoHS指令(10物質対応)対応
用途主な用途:ごはん(3升入)/寿司しゃり
材質ポリプロピレン・断熱材
高さ(mm)218
質量(g)本体:1980、蓋:820
外形寸法(mm)483×373
内形寸法(mm)371×302
深さ(mm)137
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)350×325
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
容量(L)0.7
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)176×108
深さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)176×162
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)265×325
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)176×162
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)176×325
RoHS指令(10物質対応)対応
リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
材質SUS304(18-8)ステンレス
寸法(mm)265×162
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/PP、断熱材/発泡ポリエチレン
食器洗浄機○
あたたかい料理をそのまま保温コストパフォーマンス重視のスタンダードタイプ!。ヴァンセンヌチェーフィングはおいしさをそのまま保温。組み合わせ方は自由自在。料理や回りのイメージにあわせて、いろいろなコーディネイトができます。フードパンで調理したものをそのままセットできますので、料理のチェンジが楽にできます。アクリルカバーは、お客様に清潔感を持たらし、ひと目で料理の確認ができるため大変便利です。また、本体をそのまま御使用になればコールド料理のサービスもできます。