1個
¥7,268
税込¥7,995
7日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプTSB
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ショルダーボルト
ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸
用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に
仕様6.35mm六角軸
適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19
適合工具電動ドリル
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質SCM435
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
備考M10X1.25X30
部品名称リーマボルト
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB)
図解NoSSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.11、SSA-Z500-1 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z550 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.11、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.18、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z601S リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.11、SSA-Z500-2 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z500DX リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.11、SSA-Z601S-1 リヤアクスル分解部品_No.12、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.18、SSA-Z500 リヤアクスル 分解部品_No.12、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.11、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル分解部品_No.12、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.11、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.11、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル分解部品_No.12
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
部品名称リーマボルト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.60、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、MS410RC-2M エンジン スタータシステム部品_No.1、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.46、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.42、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.54、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.54、MFH-P300EK エンジン セル、ラベル部品_No.22、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.69、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.28など
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
規格M8X30-10.9T
部品名称6カクリーマボルト
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB)
図解NoSSA-Z601S-1 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500DX-2 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.51、BSA-650C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ クラッチ組立部品_No.34、SSA-Z500MA-1 送風機駆動装置部品_No.51、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.34、SSA-Z500DX 送風機駆動装置部品_No.51、BSA-651 951シリーズ クラッチ部品_No.34、BSA-950C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.34、BSA-650シリーズ クラッチ組立部品_No.34、SSA-Z500DX-1 送風機駆動装置部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ クラッチ組立部品_No.34、SSA-Z601S 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.51、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.51
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
材質(ボルト)SUS304
材質(ナット)SUS304
速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術HyperFlashTMにより、100%充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、Anker調べ)。業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(※2023年9月時点 Anker調べ)。90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadTMにより消費電力2000Wまでの家電に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel 2枚を並列接続時)。10年使えるポータブル電源※:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術により電子部品の長寿命化も実現。電池、電子部品の全てが長持ちだからこそ、10年にわたりご利用いただけます。※電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は3000回以上、電子部品の寿命は50000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます。もしもの時に心強い防災機能:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。停電時に役立つ大型ライト:大型のLEDライトを前面に搭載。ワンタッチで周囲を明るくできます。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、3段階で明るさを調整できます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。キャンプやアウトドアに:1500Wのパワフルな出力で、キャンプやアウトドアでも快適に家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。様々な家電が使える:1500Wのパワフルな出力で、災害時でもご自宅内の様々な家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。11ポート搭載:ACポート x 6 (最大出力:1500W)※SurgePadTM起動時:2000W相当、USB-Cポート x 2 (最大出力:100W x 1 / 30W x 1)、USB-Aポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1(最大出力:120W)。停電時の備えに:家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品を通して家電や機器へ給電 (パススルー充電) できます。Anker Solixシリーズはラインインタラクティブ給電方式を採用しているため、普段使いに適しており、内臓バッテリー劣化の心配もありません。 UPS機能も搭載しており、停電時はわずか20ミリ秒でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご使用いただけます。フラットな天面デザイン:物を置くことができるフラットな天面デザインにより、限られたスペースを有効活用できます。温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの過熱を防ぐ設計。長く使える堅牢デザイン:米国規格協会 (ANSI) にも採用されているアメリカ保険業者安全試験所 (UL) が提供する製品安全規格のUL規格「UL2743」を取得。衝撃や落下に耐えられるよう設計されており、90cm以上からの落下試験もクリアしているため、長く安心してお使いいただけます。安全性を試験済み:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。高機能BMS搭載:高機能BMS (バッテリーマネジメントシステム) 搭載を搭載し、入出力の過電圧保護や過充電 / 過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、高温/低温保護など多数の安全機能を有しています。Solixシリーズ専用 IP54 防塵防水バッグ登場 ( 別売り )。IP54の防塵防水性能で一時的な雨であればバッグに入れたままポータブル電源を使用できます。粉塵や雨の侵入を気にせず、電子機器への給電が可能です。評価されているAnker Solixシリーズの「実効容量」。実効容量とは「実際に使える電力の容量」を指します。Anker SolixシリーズはMONOQLOや家電批評といった専門雑誌にて「実効容量」の項目を含めBEST BUYを受賞。高い完成度をご評価いただいております。
用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策
セット内容製品本体、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、カスタマーサポート※取扱説明書では「ソーラー充電ケーブル」もパッケージ内容に記載されていますが、こちらは誤りのため現在修正中となります。
質量(kg)12.9
色ブラック
出力(W)【AC】1500
ポート数【搭載ポート】ACポート×6 (最大出力:1500W)・USB-Cポート×2 (最大出力:100W×1 / 30W×1)・USB-Aポート×2 (最大出力:各12W)・シガーソケット×1 (最大出力:120W)
寸法(cm)37.6×26.7×20.5
充電時間最短 約58分 (専用アプリで超急速充電モード設定時)
保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)
充電方式ACコンセント (1300W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W)
バッテリー容量(Wh)1056
1個
¥109,000
税込¥119,900
欠品中
素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
差込角(mm)12.7
世界初※GaN搭載ポータブル電源 ※2022年7月 Anker調べ。世界で初めてGaN (窒化ガリウム) を搭載。更なる長寿命化と実効容量の増加を実現。2048Whの超大容量と2000Wの高出力を兼ね備えた、Anker史上最高の長寿命ポータブル電源。持ち運びやすいキャスター付きで超大容量ながら持ち運びも簡単。充電・給電回数、使用時間の目安 ※実験に基づく理論値(Anker調べ)。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。約130回 iPhone 14/約28時間 電気毛布 (55W)/約1時間50分 電子レンジ (1000W)。購入後も安心のアフターサービス。専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)。ポータブル電源は「寿命」で選ぼう。ポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。Ankerは、寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質な電池を厳選。業界一般に比べて約6倍の長寿命を実現しました。※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3000回以上のバッテリーセルを搭載。目指したのは、"超"寿命。ポータブル電源はバッテリーだけでなく数千個の電子部品と一緒に構成されています。そのため、バッテリーだけ長持ちでも、製品として長寿命とは言えません。Anker独自の回路設計により、バッテリーだけでなく約2000個の電子部品全ての長寿命化に成功。例えば、一般的にポータブル電源の寿命のボトルネックとなるコンデンサという電子部品。発熱を極限まで抑えることで、約60000時間もの長寿命を実現しました。世界初※GaN (窒化ガリウム) 搭載で、さらに高効率・長寿命※2022年7月 Anker調べ。GaNの特徴である、エネルギー変換効率の高さを活用することで、電力のロスを最小化(※一般的なポータブル電源の変換効率が約88~91%に対し、本製品は約96%)。より長時間の電力供給が可能になりました。本製品は同容量帯の製品より約100Wh分長く家電を利用できます。また、実効容量が増えることで1回の充放電サイクルあたりの給電可能時間が増え、結果的に更なる長寿命化を実現。さらに、エネルギーロスが少なく発熱を抑えるGaNだからこそ、本体や部品へのダメージを軽減。発熱が少ないため、ファンによる過度な放熱の必要もなくより静かに、安全にお使いいただけます。業界トップクラスの最大5年保証。Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き(2022年3月22日時点 Anker調べ)。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。持ち運びやすいキャスター付き。人間工学に基づいて設計されたキャスター付きで、超大容量ながら持ち運び簡単。直径約12cmの大型ホイールとで段差を超えるため、路面状況を気にせず移動が可能です。アウトドアや災害時の悪路での運搬も問題ありません。拡張バッテリーに対応。本製品専用の拡張バッテリーに対応し、購入後に容量を増やして使用することが可能です。本体と拡張バッテリーをバッテリーを接続することで、容量が最大4096Whとなります。最大960W入力のソーラー並列充電。ソーラーパネルから最短2.2時間で100%満充電できます。またACコンセントからの充電、車からもシガーソケットから充電可能です。約2時間で満充電可能な超急速充電。大容量モデルにも関わらず、Anker独自の超急速充電技術により満充電までわずか約2時間で完了します。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。超急速充電を可能にしているのは、独自のカスタマイズを施した双方向インバーター。通常のポータブル電源のインバーター機能にACアダプタの機能を付加しているため、重くてかさばるACアダプタを持ち運ぶ必要がありません。AC充電ケーブル一本で超急速充電が可能です。13台同時に充電・給電。家族や友人など大人数で利用可能な13ポートを搭載し、13台まで同時に充電・給電が可能です。高い安全性。本製品は、バッテリーの安全性を証明する最も厳しい試験と言われる釘刺し試験に合格。リン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高い安全性を誇ります。また、UN38.3、MIC、PSE-EMCなどの安全規格および基準に準拠。さらに先端ICを備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護、低温保護など多数の安全機能を有しています。UPS(無停電電源装置)。本製品は無停電電源装置(UPS)機能を搭載しています。家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品から家電や機器へ給電(パススルー充電)できます。停電時はわずか20ミリ秒(※)でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご活用いただけます。(※0ミリ秒の切替えには対応していないため、データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。)。アプリ対応。専用のAnkerアプリに対応し、スマホから充電・給電状況の確認や、入力スピードの操作が可能です。災害時の備えにも。柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを本体正面に搭載しており、ACポートを使用することなく、ボタン1つですぐにライトを利用できます。万が一の場合も十分な電力と灯りを提供します。本製品を含むAnkerのポータブル電源は、バッテリー容量に適切な余裕を持たせた設計を採用。リン酸鉄リチウムイオン電池の電圧特性もあり、満充電された状態で保管してもバッテリーが劣化しにくく、災害時に備え満充電の状態で保管していただくことができます。
用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策
セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、アクセサリ収納バッグ、取扱説明書
質量(kg)約30.5
色ブラック
出力最大2000W (100V~20A, 50Hz / 60Hz) ※パススルー充電時は最大12A
入力最大1200W (100V~12A, 50Hz / 60Hz)
保証期間最大5年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×25.0×39.5
バッテリー容量(Wh)2048Wh
1個
¥181,727
税込¥199,900
欠品中
損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。
用途ドリル等に付けて使用します。
全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65
差込角(mm)9.5
適合サイズ(mm)6~33
材質(ブレード)YG8、HRA:89
関連資料(0.15MB)
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ