花火やキャンプの時に楽しく夜を演出、ネオンブレスレット。ピンク・イエロー・グリーン・ブルーの計4色入を12セット。ボーリュームのある6mmタイプ。
材質容器構成:ポリエチレン、ガラス
寸法(cm)スティック:Φ0.6×20
発光色グリーン、ブルー、ピンク、イエロー
発光時間(時間)4~6
1セット(4本×12セット)
¥1,900
税込¥2,090
8日以内出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)Φ13×190
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
地震、停電時に大活躍!
備えて安心。緊急簡易ライト!
火、電気は不要。発熱しない。
軽く曲げるだけで光る。
強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に
寸法(mm)(発光体)Φ15×180
用途避難時の携帯用ライトとして最適です
材質容器:ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)50
縦(mm)15~18
横(mm)190
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色ブルー
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
柔らか素材で室内で踏んでも滑らずトレーニングからレクリエーションまで幅広く安心してご使用いただけます。
用途工場・現場での標示・目印に。
トラスコ品番217-0330
幅(mm)410
厚さ(mm)4
材質/仕上合成ゴム(SBR)
質量(kg)1.8
色青・緑・赤・白・黄×各2本
内径(mm)360
1組(10本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ポキッと軽く折るだけで光出します。火や電気を必要としないので、ガス漏れの恐れのある災害現場や水中でも使用できます。
発光時間(時間)約10~12
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
こんなお得な商品も!

安全反射タスキ
モノタロウ
¥449
税込¥494
反射距離80~150mで抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の侵入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。工具袋を腰にさげて着用して頂いてもショート丈なので工具の出し入れがスムーズに行えます。
用途工事現場、建築現場
着丈(cm)57
胴回り(cm)100~135
材質塩化ビニール、ナイロン
サイズフリー
種類タスキ型
テープ幅(mm)70
丈区分ショート丈
50mm幅の反射テープだけの安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
前面に面ファスナーが付いており着脱が簡単です。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
サイズフリー
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約57
適応胴囲(cm)約120 まで
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
アズワン品番65-9338-88
1本
¥210
税込¥231
翌々日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
発光色青
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
1袋(50本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色ブルー
仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質PVC、PP
寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。
三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。
蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード