ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導
付属品両面テープ
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系
長さ(mm)120
幅(mm)100
高さ(mm)18
質量(g)220
蓄電池形名ニッケル水素電池(単4形×2本)
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品両面テープ
蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)120
幅(mm)100
高さ(mm)18
質量(g)220
電源ソーラー式
点滅数(回/分)180±20
LED使用数(個)4
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。
付属品両面テープ
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系
幅(mm)100
高さ(mm)18
奥行(mm)120
電源(V)ソーラー式
電源ソーラー式
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)4
色(反射部)ライムイエロー
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量317mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
ホタル鋲の蓄光式タイプになります。
光を吸収し、自ら発光します。
用途ホタル鋲として
色ブルー×ブルー
仕様デリネーター
材質ABS蓄光樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×20×100
アズワン品番64-6551-53
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
こんなお得な商品も!

道路鋲 反射式タイプ
モノタロウ
¥459
税込¥505
反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。
色(本体部)黄、(反射部)黄
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板
寸法(mm)100×100×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
ソーラーパネル種類単結晶
電源ニッケル水素
点灯方式回転点滅
スイッチON-OFF
こんなお得な商品も!

LED警告灯 丸型 ソーラー式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。
用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所
セット内容発光鋲:1個、充填剤:1個
材質アルミ鋳物製
電池太陽電池:0.42W
蓄電池形名キャパシタ
表面ポリカーボネイト樹脂
LED赤
点滅数(回/分)250±20
発光時間(時間)夜間
こんなお得な商品も!

取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用
モノタロウ
¥389
税込¥428
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。
工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード