20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れたゾノトライト系けい酸カルシウムを主原料とし、特殊補強繊維を配合した高耐熱高断熱の断熱板です。耐熱性、断熱性に優れる。高温での寸法安定性に優れる。優れた切削加工性。溶融アルミに濡れにくい。用途:レードル・ファーネス用、製鉄機械向け断熱板、製糸機械向け断熱板、溶融アルミ用断熱材
仕様●かさ密度:840(kg/3)●デュロ硬さ:64 最高使用温度(℃)1000
1枚
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11 TKG品番9-0962-0601 TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

タキロンポリマーPPSプレート 800
エコ商品
良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
用途自動車部品、電気・電子部品 仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa 比重1.34 引張強度(MPa)80 荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa) シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ応力値(MPa)133
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂 ポール径(Φmm)25
1セット(4組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気絶縁用セメント板としても使用可能な断熱板です。優れた機械強度、耐熱性、断熱性を有し、精密機器、各種産業機器などの分野で使用されています。切削加工性に優れ、寸法安定性を有しています。
1枚
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
24,980 税込27,478
欠品中

生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
1枚
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50 使用量1m2敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクゴPPSシート
線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
1枚
118,800 税込130,680
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード