屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
盤内の放熱にご利用下さい。
材質鉄製
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
寸法B(mm)130
寸法C(mm)10
基材厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
盤内の放熱にご利用下さい。
材質AES
寸法A(mm)120
寸法F(mm)105
寸法D(mm)97
寸法E(mm)97
寸法B(mm)120
寸法C(mm)14
寸法G(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造水切・パッキン付/ボディー側面にルーバー付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
質量(kg)0.5
適合板厚(mm)1.2~3.2
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂
材質(ボディ)PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IPX3
定格電圧(V)AC200
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-10~+70
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ルーバー)AES樹脂製
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
材質鉄
深さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード(m)1
材質(取付金具)ばね鋼板
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)1000
制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
材質鉄板製
構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。
トラスコ品番379-6143
材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布
形状5Y7/1
奥行(mm)18
電圧(V)ファン:100
縦(mm)100
横(mm)100
パネルカット寸法(mm)縦×横:90
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
打込式の空気孔です。
形状角型
材質アルミ合金
外形寸法D(mm)80
取付け方法掘込
取付穴径d(Φmm)64
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)1.6
寸法B(mm)130
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンアタッチメントでエアコン吹き出し口にしっかり固定。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
材質エアコンアタッチメント: PC 他、ジョイントパーツ: ABS 他
色ブラック
質量(g)ホルダー:約75、エアコンアタッチメント:約20、ジョイントパーツ:約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)エアコンアタッチメント:約25×40×60、ジョイントパーツ:約33×44×27、ホルダー:(アーム収納時)約68×100×54
材質(ホルダー)ABS 他
特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取扱説明書
材質本体:PBT+PC樹脂製
規格IP55
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.21/0.25
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
最大静圧(Pa)44/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
盤内の放熱にご利用下さい。
材質AES
寸法A(mm)120
寸法D(mm)110~113
寸法B(mm)110
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤の組込みに適した屋外用キャビネット
制御盤の組込みに適した屋外用キャビネット
材質鉄
保護等級IP2XD
材質(基板)木製基板
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
色ブラック
最大出力(W)15
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場!
小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)
トラスコ品番836-9081
質量(kg)0.55
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.85/1.01
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約31/36
最大静圧(Pa)49/65
RoHS指令(10物質対応)対応
使用場所屋内
冷却方式コンプレッサ
使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)
温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)
表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
保護等級内部循環IP54相当
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.4
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)345
質量(g)1080
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
レバー式とグリップハンドル式があります。
軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
用途金型の仕上げ作業。
チャック内径(Φmm)6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.59
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
全長(mm)169
質量(kg)0.56
チャック内径(Φmm)6
チャック能力(mm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。
総質量(kg)0.144
正味質量(kg)0.14
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ