147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
2,978 税込3,276
当日出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用 エスコ品番EA997MZ-6 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)70~90×8
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ドリルタッピングねじ3.5×25 材質鋼、ポリアセタール 仕上DG色、クロメート
1個
259 税込285
4日以内出荷

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
3,298 税込3,628
欠品中


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
欠品中


材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。
用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット 材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのルーターを用いて直径38~305mmまでの円を切り出すことができます。 330mmのオフセットベースでエッジ処理時に更なる安定感。 グリップしやすいオーバーサイズのハンドルノブがルーターの優れたコントロールを可能にする。
仕様スモールサークルジグ・ラージサークルジグ/インペリアル(インチなど)とメトリック(mm/cmなど)の両スケール表記
1セット
17,980 税込19,778
9日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロールグルーバー918-Iのスタビライザー用パーツです。
適合機種918-I 質量(g)372 品名ガイドシャフト コード788-3498 アズワン品番65-1957-24
1パック(1個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用したiPhone 15用4方向対応覗き見防止フィルター。共用環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。タッチ対応の強化ガラス保護フィルムにより、画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプで、気泡レスで簡単にしっかりフィットさせるためのガイド枠付属。iPhone 15専用デザイン:iPhone 15に適合する光沢仕上げのスマホ保護フィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大50%カットする強化ガラス製360度保護フィルム。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
仕様付属工具:あり 付属品拭き取り布、ウェットティッシュキット、ダストリムーバー、クイックスタートガイド 適合機種iPhone 15 材質強化ガラス 長さ(mm)75 幅(mm)172 ブラック 高さ(mm)6 質量(g)50 取付方式自己吸着 サイズ(inch)6.1 取付場所モニタ正面 RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 ブルーライトカット 向き横方向と縦方向
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用したiPhone 15 Pro専用覗き見防止フィルター。共用環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。タッチ対応の強化ガラス保護フィルムにより、画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプで、気泡レスで簡単にしっかりフィットさせるためのガイド枠付属。iPhone 15 Pro専用デザイン:iPhone 15 Proに適合する光沢仕上げのスマホ保護フィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大50%カットする強化ガラス製360度保護フィルム。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
仕様付属工具:あり 付属品拭き取り布、ウェットティッシュキット、ガイドステッカーセット、ダストリムーバー、クイックスタートガイド 適合機種iPhone 15 Pro 材質強化ガラス 長さ(mm)75 幅(mm)170 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)42 取付方式自己吸着 サイズ(inch)6.1 取付場所モニタ正面 RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 ブルーライトカット 向き横方向と縦方向
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用したiPhone 15 Plus専用覗き見防止フィルター。共用環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。タッチ対応の強化ガラス保護フィルムにより、画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプで、気泡レスで簡単にしっかりフィットさせるためのガイド枠付属。iPhone 15 Plus専用デザイン:iPhone 15 Plusに適合する光沢仕上げのスマホ保護フィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大50%カットする強化ガラス製360度保護フィルム。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
仕様付属工具:あり 付属品拭き取り布、ウェットティッシュキット、ガイドステッカーセット、ダストリムーバー、クイックスタートガイド 適合機種iPhone 15 Plus 材質強化ガラス 長さ(mm)81 幅(mm)180 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)54 取付方式自己吸着 サイズ(inch)6.7 取付場所モニタ正面 RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 ブルーライトカット 向き横方向と縦方向
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用したiPhone 15 Pro Max専用覗き見防止フィルター。共用環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。タッチ対応の強化ガラス保護フィルムにより、画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプで、気泡レスで簡単にしっかりフィットさせるためのガイド枠付属。iPhone 15 Pro Max専用デザイン:iPhone 15 Pro Maxに適合する光沢仕上げのスマホ保護フィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大50%カットする強化ガラス製360度保護フィルム。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
仕様付属工具:あり 付属品拭き取り布、ウェットティッシュキット、ガイドステッカーセット、ダストリムーバー、クイックスタートガイド 適合機種iPhone 15 Pro Max 材質強化ガラス 長さ(mm)80 幅(mm)185 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)56 取付方式自己吸着 サイズ(inch)6.7 取付場所モニタ正面 RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 ブルーライトカット 向き横方向と縦方向
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様羽根可動型 材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
6,998 税込7,698
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装) 組立時間20-30(分)
1台
9,988 税込10,987
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アーム)ABS樹脂 材質(ルーバー)HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂) 材質(固定具)ABS樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるアクリル製プライバシーフィルター。吊り掛け式フィルター:独自のデザインで、取り付け、取り外しが簡単。スクリーンプロテクターがディスプレイに触れるのを防ぐシリコンバンパー付属。眼精疲労の軽減: 380nm~480nmの波長域のブルーライトをカットし、眼の疲れを軽減するパソコンモニターセキュリティーフィルター。光透過率65%で、画面明るさ および見やすさを改善。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 ブラック 高さ(cm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(キャビネット)アクリル
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)