5,260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AES樹脂製 セット内容2コ入 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16 ホワイト 質量(g)35 外形寸法D(mm)85 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)164.5 空気流通面積(mm2)4400 取付穴径d(Φmm)75 取付穴径l(Φmm)130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)259
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質SS41 長さ(mm)1500 仕上クロームメッキ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

内外電機ルーバー・金属製
エコ商品
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)1.6 寸法B(mm)130 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐 アズワン品番65-2318-58
1個
12,200 税込13,420
欠品中

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

三菱電機OAルーバ
落下防止金具付
質量(kg)2.3 タイプVタイプ/40W用 材質(枠)鋼板 白色仕上 材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上 遮光(°)横方向30、縦方向30
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

日東工業SLP 大型ルーバー
エコ商品
材質AES樹脂製 付属品取付ねじ取扱説明書 寸法A(mm)250 寸法B(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)217
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製なので台所におすすめです。
ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。 手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。
機能手動上下首振り 質量(kg)4.3 ブラック ハネ径(cm)45 電源コード(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60 風量調整3段階
1台
8,090 税込8,899
当日出荷

ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質強化スチロール タイプ面付け(ビス付)
1組
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。 材質樹脂(PP)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

日東工業角形ルーバー
エコ商品
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製) 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質AES樹脂製 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外電機ルーバー
エコ商品
盤内の放熱にご利用下さい。
材質鉄製 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 寸法B(mm)130 寸法C(mm)10 基材厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(アーム)ABS樹脂 材質(ルーバー)HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂) 材質(固定具)ABS樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ルーバー
エコ商品
材質(本体) 白色 質量(kg)0.4 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

DNライティングルーバー
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能
品種ルーバー
1個
399 税込439
19日以内出荷

ルーバーフィルター 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所ルーバーフィルター
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
1個
5,290 税込5,819
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ルーバー
規格HX3LVR171650 部品名称ルーバー 関連資料展開図1(1.52MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.53MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.23MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.23、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.23、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.23
1個
569 税込626
7日以内出荷

日東工業RSLP R形ルーバー
エコ商品
材質(カバー)AES樹脂製 材質(ボディ)PBT+PC樹脂製 付属品取付ねじ取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)別売ルーバー
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ 規格IP44 設置場所屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)