ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質ポリプロピレン
色白
寸法A(mm)0.6
引張強度(kg)5.85
寸法C(mm)5
トラスコ品番829-1145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200本×10袋)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
吊り下げ、コード類等の結束に。
用途荷造り用品
材質ナイロン
寸法(mm)130
1袋(20g)
¥499
税込¥549
当日出荷
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ6 1867
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン
先端寸法(mm)5×4
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番384-2312
材質ナイロン66
長さ(mm)143
幅(mm)1.8
色ナチュラル
質量(g)128
規格UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)35
引張強度(N)49
1袋(1000本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
仕様耐熱タイプ
タイプ205×4.7
使用温度範囲(℃)-40~105
結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
1セット(2個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~70
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66
色ナチュラル
内寸(mm)(フック)9
開口寸法(mm)6
ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。
材質ナイロン66
1袋(4個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在
材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー
長さ(mm)316
幅(mm)12
質量(g)12
ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
付属品充電用USBコード(type-c)
トラスコ品番356-9449
材質ABS、アルミニウム
長さ(mm)485
幅(mm)125
色ミスティグレー
奥行(mm)45
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在
材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー
長さ(mm)628
幅(mm)24
質量(g)62
ノーアイロンでOKの伸びやかニット素材ブラウスをループタイで華やかに!
混率(%)ポリエステル100
機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
入数1着
性別女性用
ノーアイロンでOKの伸びやかニット素材ブラウスをループタイで華やかに!
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別女性用
キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。
スポンジ・まな板の除菌、除渋、消臭、くすみ落としに。まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)
手にやさしい。グレープフルーツの香り。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。
タイプ液体
シリーズキュキュット
液性弱酸性
着香料香りあり
商品タイプつめかえ用
繰り返し・詰め替え対応
1個(1250mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
シリーズTextie
材質PA (ループ)、PP (フック)
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
材質PA (ループ)、PE (フック)
長さ(mm)200
幅(mm)12.5
シリーズTextie
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)60
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡がすすいだ瞬間、一気にパッ!汚れ落ちを指先と音でキュッと実感してください。
まな板・スポンジの除菌、除渋、消臭、くすみ落としに。まな板・食器・調理用具のウイルス除去ができます(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。
手にやさしい。グレープフルーツの香り。
タイプ液体
シリーズキュキュット
液性弱酸性
商品タイプつめかえ用
繰り返し・詰め替え対応
1個(370mL)
¥269
税込¥296
当日出荷
安全装置、長さ調整付です。リップタイプで取り外しが簡単にできます。
材質ひも:再生樹脂
仕様安全装置、長さ調整付、クリップタイプ
質量(g)10
ストラップ幅(mm)約10
ストラップ長(mm)約90
グリーン購入法適合
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
色白
長さ(m)25
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:緑●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-500
アズワン品番65-7481-63
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:赤●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-487
アズワン品番65-7481-26
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黄●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-493
アズワン品番65-7481-25
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ
付属品ステンレスネジ
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:白●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-471
アズワン品番65-7471-52
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ