1袋
¥399
税込¥439
欠品中
筒縫い・袋縫いの裏表を簡単に返せます。
ドイツのプリム社製のループ返し。
ひもや筒縫い・袋縫いの物を簡単に返すことができます。
用途ループ返し
寸法(mm)265
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
はさんで押し込むだけでループが返せ、中心も簡単に通せます。
大・小 2本組。
寸法(mm)大:265、小:175
1組
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ループ状の細長いひもを作るときに、筒縫いをカンタン・きれいに裏返すことができます。
バッグの持ち手や、ぬいぐるみの小さなパーツを裏返す時にも使えます。
材質スチール
寸法(mm)265
1袋(1本)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
γ線滅菌済み
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
滅菌γ線滅菌
線径(Φmm)約1.5
柄径(Φmm)5
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)80Φ
材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
付属品ホルダー
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143
トラスコ品番370-8250
材質ステンレス
質量(g)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。
材質ステンレス
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2
材質ステンレス線
径(Φmm)4(ループ)
全長(mm)270
仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
アップリケ、ハワイアンキルトなど、型紙やテンプレートなどを写す技法に便利です。
仕様4個セット(3mm・5mm・7mm・10mm幅用)
1袋
¥559
税込¥615
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
全長(mm)145
刃長(mm)35
エスコ品番EA540MA-2B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
高温での使用に適しています。
材質白金
ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP
全長(mm)195
滅菌ガンマ線照射済
トング・フォーク・ターナー・栓抜き、4つの機能が1つになった4in1マルチツール。ハンバーグやステーキ目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトングです。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。収納ケースにはベルトループ付き。
仕様トング・フォーク・ターナー・栓抜き
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木、収納ケース:ナイロン
寸法(mm)ターナー:幅60×全長290mm、フォーク:幅55×全長290mm、トング:全長290mm
質量(g)290
収納寸法(mm)90×230×厚さ30
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
関連キーワード