好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。
また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。
旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番805-1864
サイズ157×36×18mm
質量(g)14
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)プラスチックレンズ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)105
トラスコ品番405-2226
材質レンズ:アクリル、本体:ABS
全長(mm)310
質量(g)145
種類スタンドルーペ
電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉
レンズ径(Φmm)100
質量(g)200
タイプクリップ式
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番64-5275-87
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。
トラスコ品番206-7837
セット内容レンズカバー
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)143
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法クリップ式
アズワン品番64-8464-19
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1865
材質プラスチック・他
色黒
サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm
質量(g)200
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
レンズサイズ(mm)74×28
材質プラスチック・他
種類メガネルーペ
レンズアクリルレンズ
サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。
レンズサイズ(mm)45×110
セット内容本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス
材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
タイプクリップタイプ
種類メガネルーペ
こんなお得な商品も!

スタンド拡大鏡 クリップ付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)65
トラスコ品番250-9113
幅(mm)ワーク 120~200
質量(g)530
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200
材質(レンズ)ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)90
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
寸法(mm)157×36×18
質量(g)14
レンズ径(Φmm)30
倍率(倍)4.5
材質(レンズ)プラスチックレンズ
アズワン品番64-7913-76
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。
細かい作業、工場内の検査に便利です。
4倍小玉レンズ付です。
倍率2倍(小玉4倍)
レンズ径(Φmm)100
トラスコ品番321-6268
質量(g)288
種類スタンドルーペ(マグネット付)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×45×20
全高390mm
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74
質量(g)18
タイプメガネ用クリップルーペ
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)65×74×26
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具
材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)54
2018年トラスコ掲載ページ1 1432
クリップをお持ちの眼鏡に取付けて使います。
クリップにレンズ2枚のセット品です。
超軽量(レンズ+クリップ=約14g~18g)で。長時間の使用でも重みを感じにくくなっています。
倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります。
ゴム管付きなので、眼鏡のレンズを傷つけません。
質量(g)レンズ+クリップ:約14(2x時)/レンズ+クリップ:約18(2.5x時)
倍率(倍)2・2.5
寸法(cm)作業距離:約25cm(2x時)/約18cm(2.5x時)
材質(レンズ)PXM光学樹脂
1個
¥18,100
税込¥19,910
6日以内出荷
カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)110×130×105
質量(g)460
倍率約2×
レンズΦ60mmガラス製レンズ
ベース寸法(mm)50×50
対象(固定物(目安))5~145mm
アズワン品番4-5386-01
開口幅(mm)最大12(クリップ)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。
幅(mm)160
高さ(mm)185
質量(g)310
種類スタンドルーペ
レンズ径(Φmm)60
倍率(倍)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185
材質(レンズ)ガラス
クリップ数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200
範囲(mm)クリップ部:約50
レンズ径(Φmm)100
倍率(倍)2、サブレンズ:4
レンズプラスチックレンズ
アーム長さ(mm)約230
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
両手を使う細かい作業に便利!クリップタイプのルーペです。ご使用のメガネに装着してご使用下さい。
仕様●倍率:2.5倍●重さ:30g●商品サイズ:70×75mm●レンズ:プラスチックレンズ●材質:プラスチック(枠)●その他:ハードコート加工
アズワン品番65-8739-48
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
クリップアームを搭載。
手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。
※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
倍率2倍
レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)
充電時間約1時間
LED8灯
バッテリー容量(mAh)500
電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6
カメラ仕様ルーペ
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。
高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。
装着していても疲れません。
装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。
拡大率(倍)約2
寸法(mm)W62×D21×H120
材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)15
種類メガネルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)130
トラスコ品番365-0120
幅(mm)270
質量(kg)2.74
種類スタンドルーペ
奥行(mm)360
電源単2乾電池×4本(別売)
アーム長さ(mm)480
光源LED×20個
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スームルーペ 816用のアクリルカバーです。
ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。
このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。
本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。
用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。
適合スームルーペ 816
質量(g)149
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65
倍率(倍)8~16
最小目盛(mm)0.1、0.005"
視度調整範囲+2.5D~-5D
視野20Φ~10Φ
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。
材質プラスチック・他
寸法(mm)縦144×横48×高さ24
レンズサイズ(mm)横74×縦28
材質(レンズ)アクリルレンズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ