用途ルームランプ・マップランプ
色クリア
定格電圧(V)12
用途ルーム・マップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
用途ルーム、マップランプ
タイプシングル球
色クリア
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車
色温度(K)13000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色白
仕様DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)70
コード長さ(cm)30
太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。
発光色ホワイト
タイプT10
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途車のバルブ
電圧(V)12
蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。
用途車のバルブ
電圧(V)12
車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ
AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。
また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)国産DC12
消費電力(W)1
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
極性あり
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)240
LED使用数(個)36
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)110
LED使用数(個)12
4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイト
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
口金対応:T10×31
ガラス球形式T10×31
極性フリータイプ
車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ
AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。
また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)国産DC12
形状T10ウェッジ(片面照射)
消費電力(W)1
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
極性なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,221
税込¥1,343
当日出荷
超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内
用途車種別専用LEDルームランプセット
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
ルームランプの形状に合わせてLEDを配置、バルブだけの交換とは違う快適な車内を演出。LEDに交換すると車用電球の消費電力が1/2以下になり、バッテリーの負荷が軽減されます。特に夜間、電球色に比べ白く明るく光りますので鞄の中の探し物や、読み書きに最適です。
用途スーパーLEDルームランプⅡ
セット内容フロントランプ×2●セカンドランプ×2●サードランプ×1●ラゲッジランプ×2
型式CV1W
定格電圧(V)12
寿命約6000時間
保証期間1年
適合車種デリカ D:5クリーンディーゼル車
年式H31/2~
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。
車内をクールに演出します。
質量(g)3
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.6
全光束(Lm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10
色温度(K)15000
光色青白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT10×37
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途車種専用ルームランプセット
電圧(V)DC12
極性極性あり
光色ホワイト
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。車内をクールに演出します。
質量(g)3
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.6
全光束(Lm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10
色温度(K)15000
光色青白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ