105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(10個)
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動車用 LED20連 50mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着! チップオンボード面発光(COB)を採用! 面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。 3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。
定格電圧(V)12 発光色ホワイト 適合車種汎用
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

1個ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品専用レンズカバー・両面テープ 材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)20 コード太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。 また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。 1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)国産DC12 形状T10ウェッジ(片面照射) 消費電力(W)1 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 極性なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームライト ホワイト 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着! チップオンボード面発光(COB)を採用! 面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。 3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。
定格電圧(V)12 発光色ホワイト 適合車種汎用
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用 ホワイト 消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA)70 コード長さ(cm)30 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。
用途車のバルブ 電圧(V)12
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
1セット
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプセット
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
1セット
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。 また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。 1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)国産DC12 消費電力(W)1 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 極性あり
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプセット
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用 定格電圧(V)12
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)240 LED使用数(個)36
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)110 LED使用数(個)12
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 口金対応:T10×31 ガラス球形式T10×31 極性フリータイプ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームランプの形状に合わせてLEDを配置、バルブだけの交換とは違う快適な車内を演出。LEDに交換すると車用電球の消費電力が1/2以下になり、バッテリーの負荷が軽減されます。特に夜間、電球色に比べ白く明るく光りますので鞄の中の探し物や、読み書きに最適です。
用途スーパーLEDルームランプⅡ セット内容フロントランプ×2●セカンドランプ×2●サードランプ×1●ラゲッジランプ×2 型式CV1W 定格電圧(V)12 寿命約6000時間 保証期間1年 適合車種デリカ D:5クリーンディーゼル車 年式H31/2~
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10×37
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。車内をクールに演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途車種専用ルームランプセット 電圧(V)DC12 極性極性あり 光色ホワイト
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10×37
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ピンク 定格12V 形状T10×31 色温度(K)-
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ブルー 定格12V 形状T10×31 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)-
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比250パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 15000Kの青白光はドレスアップ性に優れ、フロントルームランプやドアカーテシランプに取付けることで車内をクールに演出します。
質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.5 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10
1セット(2個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

対象車種:ジムニー/アルト/スマイル/イグニス/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ。フロント用。ホワイトLED(12V 0.7W 35lm)。バルブ交換タイプ。※ラゲッジルームランプには使用できません
適合車種Jimny/ALTO/WAGONR SMILE/IGNIS/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

対象車種:アルト。夜間のラゲッジルーム内の荷物の出し入れに便利。ホワイトLED(12V 0.8W 100lm)
取付ルーフ最後部 適合車種ALTO
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!。キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!。(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)。純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。
用途ルームランプ 電圧(V)12 保証期間2
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)