358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)9.5 高さ(mm)27 種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ脱着可 段数3 種類スライド形 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類ローラ形 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形 定格荷重(N)196(左右ペア) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装 クリアランス(mm)12.5
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)スライドレール
引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
種類スライド形 段数3 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ユニクロメッキ クリアランス(mm)12.7
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ セット内容左右各1本 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 種類スライド形 段数3 幅W(mm)12.5 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5 寸法(mm)引き残し:0 高さ(mm)45.7 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)343 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック(1本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装ホワイト セット内容左右各1本 材質スチール 仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール 静止耐荷重(kg)20
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形 定格荷重(N)441(左右ペア) 段数3 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ユニクロメッキ クリアランス(mm)12.7
1セット(2本)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別軽荷重用 仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 セット内容左右各1本 高さ(mm)45.5
1セットほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

栃木屋ローラーレール
エコ商品
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器 種類ローラ形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト(白色) RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー 材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 幅W(mm)19.1 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6 材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用 高さ(mm)15 種類リニア形 幅W(mm)7 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 8400
エコ商品
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5 材質 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 定格荷重(N)441/ペア 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg)20
1セット
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)46.7 仕上光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
特価
1,488 税込1,637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)22.2
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16 高さ(mm)63 種類スライド形 段数3 取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3614
エコ商品
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数2 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。
種類スライド形 定格荷重(N)147(1セット) 段数2 材質(レール)SUS430 材質SUS430、ウレタンゴム、POM 部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド 表面処理黒色、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容左右各1本 種類スライド形 段数2 材質(ローラー部)ポリアセタール 材質(レール)スチール
1セット
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3275
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3271
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)