材質Alloy600(インコネル600相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy22(ハステロイC22相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合
棒長(mm)150
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材全て
比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
材質Alloy600(インコネル600相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)205
刃厚(mm)2.2
切断距離(m)500
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)7400
幅(mm)100
長さ(mm)100
切断方法ワイヤーカット
形状板
切断公差0~+2.0mm
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×1.0
アズワン品番3-5486-06
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
種別全ねじ
材質インコネル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)178×813
適合EV-S800N
材質ろ材・リング:ポリエステル
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)149
種別全ねじ
材質Alloy600(インコネル600相当品)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質Alloy600(インコネル600相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy625(インコネル625相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種類ばね座金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インコネルX-750
種類ばね座金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy625(インコネル625相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質Alloy22(ハステロイC22相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy601(インコネル601相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物ランタン
タイプランタナ
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。
放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金
材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)
タイプ(電流)AC/DC
公差(mm)(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
グリーン購入法適合
使用推奨期限10年
元素の性質、基本データ、人間とのかかわりをまとめた学習カード
先端工業で注目のレアメタルについてもわかりやすく解説
元素周期表ポスター付属
セット内容元素記号学習カード(148×210mm) 60枚、元素周期表(594×841mm) 1枚
1個
¥13,200
税込¥14,520
11日以内出荷
中心粒径への集中度が高く、混合材としても効果が期待出来ます。希少なレアメタル(プラセオジム)含有で物理的研磨力抜群です。
容量(g)300
対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)155
刃厚(mm)2
切断距離(m)500
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)9800
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)180
切断距離(m)500
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)8400
関連キーワード
1
2
次へ