薄い色でマス目が入っているので書きやすい。
サイズA3
寸法(mm)297×420
文字内容10字×38行×7段・2660字
目盛4.8mm方眼
1個
¥1,346
税込¥1,481
3日以内出荷
薄い色でマス目が入っているので書きやすい。
サイズB4
寸法(mm)257×364
文字内容10字×38行×7段・2660字
目盛4mm方眼
1個
¥1,164
税込¥1,280
3日以内出荷
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42
サイズA3
1組(50枚)
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
B5・A4・B4を太罫で枠取りしてありますので、各サイズの原稿作成に便利です。
黒のボールペン・マーキングペン・HB以上の鉛筆をご使用いただくと、鮮明な製版が得られます。
仕様5mm方眼(68×48)
枚数100
縦(mm)380
横(mm)265
紙質上質紙
素材上質紙
1冊
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
厚さ(mm)0.08
素材更紙
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)
新聞紙の代用としてご使用いただけます。
厚さ(mm)0.04
寸法(mm)900×1200
坪量(g/m2)32g
質量(g/枚)35
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。
ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。
マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
坪量(g/m2)121
紙質古紙パルプ配合
紙厚(mm)(総厚)0.14
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。
従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。
段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。
内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。
紙厚(g/m2)約62
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に
材質段ボール
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25
坪量(g/m2)約32g
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式
付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1
材質(本体)ABS
能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)
材質(刃)スチール
材質(レール)アルミニウム
繰り返し・詰め替え対応
サイズB4
素材再生紙
再生紙使用マーク適合
1冊
¥939
税込¥1,033
当日出荷
目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
紙質セミ光沢
オフィスや物流倉庫でさまざまな用途にご利用いただけるA4サイズの印刷用紙です。
マイクロミシン入りなので、切り離しが簡単でキレイ。
無地用紙のためお好みの帳票を自由にレイアウトできます。
用途売上伝票・納品書・請求書・支払明細書・出庫伝票・お届け票・受領書等
白色度(%)83
寸法(mm)210×297
サイズA4
用紙サイズA4
坪量(g)64
プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。
紙厚(g/m2)121
白色度(%)85程度
紙質古紙パルプ配合
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
レーザープリンタの再現力を引き出す風合いのある紙質。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
白色度(%)98以上
紙質マット紙
印刷方式両面
入数100シート
適合プリンタレーザープリンタ
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7
外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
インク5色ハイブリッド
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096
色数5色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 029
遺言書キットご購入者のご要望の声を受けて生まれた用紙と封筒のセット。定期的な遺言書の書き換えや、書き損じ時の予備としてもご使用いただけます。
遺言書用紙には、コピーするとコピー側に「複写」「COPY」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの厚手用紙を採用しています。
封印用封筒は、一度開封すると元に戻せないセキュリティタイプ。日付と名前を記入し押印するだけで、簡単に遺言書を封印できます。
遺言書用紙と同じレイアウトの下書き用紙がセットになっていて、文字の配置まで考えて下書きできます。
セット内容遺言書用紙(A4サイズ 210×297mm):6枚、遺言書下書き用紙(A4サイズ 210×297mm):2枚、封印用封筒(250×180mm):2枚
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/10mm)60
粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。
テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。
紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。
シリーズScotch
芯径(mm)75
環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6
質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニターカラーTFT液晶3.5型
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度300×300dpi(印刷)
対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェースUSB Type-C(データ転送用)
印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
金融機関向け本格業務用加算機
A4サイズのコンパクトボディー
集計計算に役立つペアモード計算
人間工学に基いたキーレイアウト
セットしやすいアーム式のペーパーホルダー
57ミリ普通紙
自動給紙機能
ダストカバー付き
付属品インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット
質量(kg)2.1(電池含む)
タイプ加算機プリンタータイプ
電源AC
表示桁数14桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)215×281×85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5
質量(g)177(用紙を除く)
付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)
印刷方式Zero Ink(R) Technology
解像度313×512dpi
印刷速度50秒/枚
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
連続印刷可能枚数20枚
無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降
対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
インターフェースUSB Type-C(充電専用)
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
MB-2専用のミーティング用ボード替紙です。穴があいているので、切り取ってそのままアームに掛けられます。タテ・ヨコ・斜めの暗線入り(24mmピッチ)で、レイアウト・立体図が書きやすくなっています。
1冊
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
収納家具【DEALS-ディールズ-】テレビ台、木目模様が美しいテレビ台!日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解!
シリーズでの使用可能でお部屋のレイアウトが広がります!日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解!
理想を求めた大容量の収納スペース
デッキ収納は配線しやすいオープンスペース
シリーズで揃えればワンランク上のお部屋に
材質パーチクルボード、MDF
質量(kg)(約)19
幅(cm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×33×45
表面プリント化粧合板、PVC(エコファ)
新聞、雑誌の印刷時のレイアウトチェック用途。
発色性を重視する場合は、コートタイプをご選択下さい。
水性染料・顔料の両用タイプ。
幅(mm)610
長さ(m)50
白色度(%)56
1箱(2本)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。
用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。
粘着剤アクリル系
粘着力普通
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
材質UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
関連キーワード
1
2
3
次へ