透湿防水素材Hiporaを内蔵したオーバーグローブスタイルのレイングローブ。
グローブの上から着用し、手首のアジャスターと裾のドローコードを絞るだけの簡単装着で突然の雨に即対処できるアイテムです。
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ハイポーラ
機能透湿防水素材を使用/運動性を高める立体裁断
とにかく憂鬱になりがちな雨天のライディングを天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。
材質甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革、インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
全長(cm)38
手のひらまわり(cm)14
付属品収納袋
セット内容左右1組
材質ポリエステル+PVCコーティング
サイズフリー
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
ご使用中のグローブの上から重ねることで、雨天時には雨風から、冬季は寒風から守ります。また、防水透湿インナー内蔵で蒸れを軽減。反射プリントで雨天や夜間の視認性を高めます。
※サイズ選びの際はご使用のグローブと同じサイズをお選びください。
ただし、ナックルパッド付のグローブや冬物のグローブの上には同サイズでは使用できない場合があります。
色ブラック
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
雨天時にも安心な透湿防水素材HiPORAを内蔵。
ナックルにはインナー型のハードプロテクターを搭載。操作性を重視した新型レイングローブ。
フィッティングと操作性を向上させたプロテクトレイングローブ。
インナーナクルプロテクターを搭載。
スマートフォン操作も可能。
表地と裏地が密着したSuperFIT構造でフィッティングに優れるレイングローブ
拳部分にEN13594 level1のCE規格プロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell]polyester・nylon・spandex[lining]polyester[membrane]polyurethane
【PROTECTOR】
knuckle
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
プロテクション装備のレイングローブ。
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。
材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿防水素材HIPORAで雨を、。クールマックスで汗を克服したレイングローブ。憂鬱になりがちな雨天のライディングでも天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。
用途品番: RR8912。品名: ラフレイングローブ。COLOR: ブラックカモ、ブラック、レッド。SIZE: S、M、L、LL、XL。MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革。 インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス。FUNCTION: リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
携帯性に優れたコンパクトタイプ!スニーカー・ライディングシューズに便利なショートタイプブーツカバー。
色ブラック
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
雨の日にこそ必要な安全安心プロテクショングローブ。雨天時のみならず、普段から快適に使えるレイングローブに、内蔵式ナックルガードを装備してプロテクション性を確保し、リフレクタープリントで視認性を高め、安全性をプラス。防水透湿HIPORAグローブインサートや、クールマックス裏地を使用した快適仕様で、防水性にも抜かりはありません。 雨の日のレギュラーグローブの登場です。
用途品番: RR8911。品名: ラフプロテクションレイングローブ。COLOR: ブラック、レッド。SIZE: M、L、LL、XL。MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン、ニットジャージ、コンフォートラバーナックルパッド。 掌側/合成皮革 インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色黒
機能防寒・防水
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)PVC
材質(インナー)PVC
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
防寒・トレーニング・バッティングで大活躍、ウォームマルチグローブ。掌素材に耐久性が高く破れにくい合皮を採用し、防寒と併せて、バッティングや素振りが可能です。また、タッチパネル対応なので、着用をしながらのスマホ操作も可能です。ブラックとレッドの2色展開に、xanaxbaseballのロゴを採用したスタイリッシュなデザインです。冬の様々なシーン(防寒・トレーニング・バッティングなど)で活躍するマルチグローブです。
サイズL
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革
IDEAL初の本格レイングローブ。
見た目はシンプルなオートバイグローブですが、ストレッチ性のある防水、防風、透湿フィルムを搭載した3レイヤーの高機能モデルです。
手の甲にはインナータイプのナックルプロテクター、掌側にはクッション性に優れたウレタンパットを搭載し安全性を確保。
IDEALの特徴でもあるグリップを握った形状をパターンに取り入れた構造で、フィルムが入っていてもゴワつき等の不快感を軽減し、快適な操作性を実現しています。
雨天時の視界確保用に左手の人差し指にワイパーを設置、シールドについた水滴を落として視界を確保しやすくします。
アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
人差し指、中指の先には、雨天時のレバー操作にもしっかりとグリップする滑り止め加工を採用。
手首部分のベルクロには雨にぬれててもつかみやすい大き目のベルクロを採用。
スマホタッチ対応。
XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、どなた様でも快適に使用できます。
ブラック・レッド・ブルー・グリーン・ホワイトの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
グローブとレインスーツ袖口の防水、また、隙間風を防ぐ防寒用に最適のアイデアグッズ。フィンガーホールに親指を引っ掛け、手首にまきつけるように装着するリストアシストバンド。クロロプレン素材なので保温性もありサポーター効果もあります。雨天や冬場のみならずロングツーリングなどにも携行したいアイテムです。
色BK
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ネオクラシックやクルーザーにベストマッチするブラウンカラーのサドルバッグ。無骨な外観で細部までこだわった「究極のシンプル イズ ベスト」。ペットボトルやレインウエア、グローブや小物などちょっとした荷物が入るサイズ。。【マフラー側にも取り付け可能】。縦サイズを短くする事でマフラー側への装着も可能。【バッグサポート差し込み構造】。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。【2種類の固定ベルトが付属】。合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。【赤い裏地の採用】。ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。【ワンタッチ金具で簡単開閉】。スタイル重視のワンタッチ金具の採用。【盗難対策にリング付きファスナー】。ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。【ボトルホルダー標準装備】。内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。【ベルト固定部に角カンの採用】。力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。【生地選び】。本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。
材質合成皮革×1680Dポリエステル
色ブラウン
容量(L)9
最大積載量(kg)5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×360×130
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水。バッグやグローブなどにもオススメ。蓮の葉にのった水滴のように水をはじき、ジャケットやパンツ、その他のナイロン製品を雨から守ります。透湿性のある素材(ゴアテックス(R)ファブリック、ウォーターシールド、デュアルテックスなど)の防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水します。レインギアに限らず、バッグやグローブなどのお手入れ時にもご使用いただけ、製品に撥水性を待たせることができ、防水対策はもちろん、防汚対策としても効果的です。また、布だけでなく革製品にも使用できるのもうれしいところ。
用途品番: RR5281。品名: ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)。内容量: NET 220ml。MATERIAL: フッ素樹脂
内容量(mL)220
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量220mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
インナー防水構造の採用で高い防水性と晴天時の使いやすさを両立したサドルバッグ。無骨な外観で細部までこだわった「究極のシンプル イズ ベスト」。ネオクラシックやクルーザーにベストマッチするブラウン。ペットボトルやレインウエア、グローブや小物などちょっとした荷物が入るサイズ。。【インナー防水】。インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。突然の雨でも簡単に防水になり、晴天時でも普通のアメリカンバッグと同じようにストレスなく物の出し入れが可能。【脱着可能なインナーバッグ】。ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。脱着可能なインナーバッグで、晴れた日は外して使用可能。【マフラー側にも取り付け可能】。縦サイズを短くする事でマフラー側への装着も可能。【バッグサポート差し込み構造】。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。【2種類の固定ベルトが付属】。合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。【ワンタッチ金具で簡単開閉】。スタイル重視のワンタッチ金具の採用。【盗難対策にリング付きファスナー】。ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。【ボトルホルダー標準装備】。内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。【ベルト固定部に角カンの採用】。力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。【生地選び】。本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。
材質合成皮革×1680Dポリエステル、防水インナー / 210DナイロンTPU
色ブラウン
容量(L)9
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×360×130
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0566A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書
材質ステンレス
色クローム
タイプチューンドインダクションシステム
表面処理クロームメッキ
関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0635A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0635より品番変更 ご注意下さい!)ロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書
材質ステンレス
色シルバー
タイプチューンドインダクションシステム
表面処理ポリッシュ
関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0567A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書
材質ステンレス
色グロスブラック
タイプチューンドインダクションシステム
表面処理塗装
関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0637A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0637より品番変更 ご注意下さい!)ロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書
材質ステンレス
色グロスブラック
タイプチューンドインダクションシステム
表面処理塗装
関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0565A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0565より品番変更 ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書
材質ステンレス
色シルバー
タイプチューンドインダクションシステム
表面処理ポリッシュ
関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ソリオ/ソリオバンディット/アルト/ラパン/スマイル/ワゴンR/ハスラー/クロスビー/エスクード/イグニス/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ/キャリィ。タイヤチェーンの着脱時に必須なアイテムを取り揃えたキットです。セット内容:1タオル、2ポリ長手袋、3ワーキンググローブ、4タイヤチェーン収納袋、5大型ポリ袋、6折り畳みスコップ、7LEDライト、8アルミブランケット、9レインポンチョ、10膝あてマット、11専用収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用収納バッグ】250×180×160
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/SOLIO/SOLIO BANDIT/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/XBEE/ESCUDO/IGNIS/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport/CARRY/SUPER CARRY
総質量(kg)1.4
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・バリスティックナイロンとリップストップ生地。・通気性のあるメッシュの背面パッド。・アクセサリーを付けられるMOLLEアタッチメント。・4本のストラップでボリューム調整。・パッド入りショルダーストラップ。・グローブでも使いやすいベルトクロージャー、ヒップベルト。・リフレクター。・サイドジッパー付きリッドコンパートメント。・15インチのラップトップまたはハイドレーション用のコンパートメント。・ハイドレーションチューブアウトレット。・レインカバー
材質バリスティックナイロン
質量(kg)約1.3
容量(L)16
寸法(cm)45×30×19
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ソルトルアーゲーム対応の根魚権蔵ロゴフローティングベスト。多機能なフローティングゲームベストの根魚権蔵ロゴデザイン。ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを搭載。胸元には取外し可能なポーチ付。ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。背面にはレインウェアなどを収納できる大型ポケットを配置。インナー浮力材は取外し可能でお手入れ簡単。機動性に優れたソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。・表地:ポリエステル。・裏地:ポリエステル。・浮力材:発泡ポリエチレン。・フロントポケット(左右同じ外寸)。W17×D8.5×H24cm。・背面大型ポケット(外寸)。W25×H27cm。・ポーチ(外寸)。W9×D4×H14.5cm
サイズ大人用フリー
ウエスト(cm)最大:130
浮力(kg)7.5
自重(kg)1.2
1個
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ