28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(芯金)アルミ(A5052) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 寸法F(mm)6.4 寸法E(mm)1.5 寸法C(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 模様無地
1袋(1本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


材質ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール 質量(kg)約16 寸法(cm)1960×1390×120 主な使用車種エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他
1台
59,980 税込65,978
欠品中

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップ ブラック 種類ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプ
エコ商品
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)クルマッチ
簡単に取り付け可能な車用タープフック。クルマッチをネジで車に取り付けるだけで、タープテントを引っかけることができます。※レインモール(雨どい)付き車種に取り付け可能です。
セット内容本体×2 材質ステンレス(ラバーコーティング加工) 質量(g)(総質量)約255(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.3×5.1×4.0~4.6
1個(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

岩田製作所トリムシール (一体成型)TSGB
エコ商品
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSG) 材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 適合規格RoHS2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。 シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。 ボディを傷や衝撃から保護。
付属品両面テープ(25×16mm)30枚 幅(mm)約10 シルバー 長さ(m)3.6
1個
819 税込901
当日出荷

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングにもタウンユースにも最適なシートバッグにもなるバックパック。 側面にはPALS(Pouch Attachment Ladder System)のウェビングを採用し、お手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。 レインカバー付属。 拡張性の高いモールシステムを採用 シートに固定しやすいベルトとバックルを装備 【MATERIALS】 polyester
ブラック サイズ24L
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

コスパの高さで大人気! BCNランキングデータ オフィス互換ソフト分野において「10年連続」販売本数No.1の実績本製品には、Writer(文書作成)、Spreadsheets(表計算)、PDF作成・閲覧機能の他に、Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の日本語フォントを収録。 これによりレイアウトや文字列の崩れがすくなく、テキストがより正確に再現されます。 また、新機能として「オールインワンモード」を搭載。 オールインワンモード機能を使うと4つのファイル(Writer、Spreadsheets、Presentation、PDF)をひとつのウィンドウで開くことができるようになります。
付属品DVD-ROM / シリアル番号カード / インストール案内 質量(g)74 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版(32bit・64bit)、Android/iOS 高さ(cm)19 横(cm)13.5 奥行き(cm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ツーリングに最適なシートバッグ。 大きな開口部で荷物を出し入れしやすく、フラップ裏にはメッシュのファスナーポケットを装備。 レインカバー付属。 拡張性の高いモールシステムを採用 シートに固定しやすいベルトとバックルを装備 【MATERIALS】 polyester
ブラック サイズ9L
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

ツーリングにもタウンユースにも最適なシートバッグにもなるバックパック。側面にはPALS※のウェビングを採用し、お手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。レインカバー付属。・キャパシティ : 24L。・拡張性の高いモールシステムを採用。・シートに固定しやすいベルトとバックルを装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
材質ポリエステル リフレクティブブラック サイズFree
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

日帰りから1泊ツーリングに最適なサイズ感。ツーリングの必須アイテムの収納に最適です。荷物が嵩張ってもマルチに使える容量UP機能に加え、モールシステムによりPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能。また、急な雨でも安心のレインカバーも付属しております。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2泊以上のツーリングやキャンプに最適なサイズ感。多種多様な使い方ができ、予想外のお土産や買い物に対応可能な容量UP機能付。また、モールシステムによりPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能です。さらに、急な雨でも安心のレインカバーも付属しております。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

技術基準適合対応済みだから車検もOK。 2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6 質量(kg)0.95 電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W)最大12 解像度液晶:1024×600ピクセル 視野角上下110度、左右140度 入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1 出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1 スピーカー2CH ステレオ(2W×2) 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間1年 ブラック
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷