LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。
付属品プラリベット白、穴取っ手白
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×225
目付(g/m2)1000
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)225
外寸法・奥行(mm)335
内寸高さ(mm)220
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
仕様上下連結可能(連結金具付)
質量(kg)23
耐荷重(kg)(全体)30、(上部)20
板厚(mm)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×465×850
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)370×380×350
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。
見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP
厚さ(μm)100
寸法(横×縦)(mm)325×325
アズワン品番64-4371-14
1セット(30枚)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
ディスプレイにもぴったりの跳ね上げ式扉のフラップシェルフ。扉部分に本や雑誌をディスプレイできます。収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用頂けます。2梱包商品です。前扉有効寸法:W280×D30×H390mm/棚有効内寸:W285×D312×H315mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
耐荷重(kg)棚部分約20、前扉部分約1
材質低圧メラミン化粧木質ボード, PVCエッジ、合成樹脂
質量(kg)52
高さ(mm)900
段数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1249 × 390 × 900
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。
クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます
本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。
パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。
国内で生産を行っており、高品質を保証します。
メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部
本体質量(g)約40※ケース収納時
アズワン品番64-4371-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。
メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
内寸高さ(mm)125
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。
CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。
濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可
(使用方法)
アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。
本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。
※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。
寸法(mm)90
質量(g)40(収納ケース含む)
アズワン品番64-4371-09
1個
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
本製品はレコード盤やジャケットを立てかけるためのスタンドです。
折りたたみが可能なので未使用時にはコンパクトに収納できます。
盤面にキズなどを付けないために、接触部分にクッション性の高いTPE素材を使用しております。
角度を調整することでLP盤、EP盤に利用可能です。
用途水や液体クリーナーを使用したクリーニング後の乾燥台として、レコード盤、ジャケットのインテリアスタンドとして、再生中のレコードのジャケットの一時的な置き場として
材質ABS
質量(g)78.9
収納時寸法(mm)184×25×33
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g
付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド
適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A)
寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず)
質量(kg)約1.2
形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
充電時間(時間)満:約3.5
使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります)
Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
掛け置き兼用でレコードジャケットが隠れず飾れる!レコード全面飾れるフレーム(スタンド付)。一般的なレコードジャケット315×315mmサイズがぴったり収まります。また、9mmの深さがあるので、シングルからダブルジャケットまで対応しています。スタンド付なので、壁掛けだけでなく卓上でも飾ることができます。
仕様掛け置き兼用
材質(面)樹脂
寸法(mm)(窓寸)315×315/(裏板)325×325
材質(本体)樹脂
質量(g)770
有効内寸(mm)315×315×9
外寸(mm)335×335×25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(対応サイズ)315×315×9までのジャケットが収納可能
LP盤サイズのグラシン紙製のインナースリーブ
一般的なビニール製のレコードスリーブに収納した際、経年や保管状態などでレコード盤に致命的なノイズとなるビニール焼けが発生する事があります。
グラシン紙は防湿、防油、防カビ、耐摩耗性に優れているため大切なレコードの長期保管に最適です。
フタ付きのため、レコード盤を綺麗に収納する事ができ、ホコリなどがスリーブ内に混入する事を防ぎます。
また、開口部にマチを付けており、レコード盤の出し入れの際にキズが付きにくいように配慮されております。
品質にこだわり全行程を日本国内で行っております。
質量(g)約82
入数(枚)10
パッケージサイズ(mm)約(W)310×(H)310×(D)2
1個
¥1,600
税込¥1,760
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.5×28.5×28.5
レコーダーやゲーム機、外付けハードディスク等を置ける木製のシェルフです。イーゼルタイプのスタンドの100-PL032Mの下の空間を有効活用できます。背面にケーブル通しとタップ受けが付いているので綺麗に配線できます。床の傷防止のカバー付きです。
材質棚板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルホルダー/プラスチック
色木目
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×340×180(下段も同じ)
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
棚段数(段)3
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)90
組立人数1
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
SDカード対応デジタルビデオレコーダーSDR-101専用の屋外ボックスです。
屋外でしか設置できない物件にご使用頂くことができます。
屋外用機器収納BOX(KD203512)に異常表示LED灯(SDR-12L)を組み込む事により、
SDカード異常やSDカードが抜かれた場合でも外からLED表示を見るだけで本体の状態が確認できます。
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所屋外
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×380×139
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
付属品背ラベルカード、インデックスラベル
適合DVD/CD
材質(本体)ポリプロピレン、(背ラベルカード/インデックスラベル)紙
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm)100
材質(本体)PP
寸法(幅W×高さH)(mm)190×190
アズワン品番64-4371-07
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。
ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。
ゴム脚付きで安定した設置。
スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。
材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。
持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容本体×1、ベース×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。[ 昇降式テレビ台 ]レバー操作で19cmの高さ調整ができるテレビ台です。使用環境やテレビの大きさに合わせて最適な高さに設定ができます。【長時間のゲームプレイ・テレビ視聴に】天板の高さを調整できるテレビ台です。昇降機能により、テレビの大きさや使用環境に合わせてテレビ画面を最適な高さに設定することができます。テレビ画面の高さが目線より高い位置にあると、目の渇きや疲労の原因となる場合があります。テレビ画面の高さを調整することで、できるだけ目に負担を与えない環境を作りましょう。【ゲーム機、ブルーレイレコーダーの設置に最適】収納棚の上段にはパンチング加工のスチール板を採用。熱がこもりがちなハードの放熱を阻害しにくい設計となっています。扉や背面のないオープン設計となっているため、熱がこもりにくいだけでなく、配線の整理にも便利です。[ 機能まとめ ][ 高さ調節 ]天板の高さを37cm~56cmの幅で調節することができます。天板の高さを調節して、テレビ画面を最適な位置になるようにしましょう。[ 排熱を阻害しにくいパンチング棚 ]上段の棚にはパンチング加工のスチール板を採用。ゲーム機やレコーダーなどのハードを設置した際に排熱を阻害しにくい設計となっています。特に高い演算処理が必要なハードは故障の原因となりうる排熱の処理に注意し、本体に熱がこもらないようにしましょう。[ オープン設計 ]背板や扉のあるテレビ台と比較して、熱がこもりにくい設計となっています。ゲーム機やレコーダーの配線を整理する際にも便利です。[ 天板サイズ ]天板と棚はそれぞれ奥行きが異なります。奥行き 天板(MDF)35cm、上段(スチール)24cm、下段(MDF)32.5cm画像よりご確認ください。[ 100cmワイドの収納力 ]幅100cmのワイド仕様。テレビ台の下にはレコーダー、ゲーム機、スピーカー、ルーターなどをたっぷりと収納できます。※設置するテレビのサイズは最大40インチまでを推奨しています。[ グラつきのない構造 ]テレビ台の安定性を高めるため、背面にクロスバーを取り付けています。[ ストッパー付きキャスター ]キャスター付きでらくらく移動ができます。ゲーム機やレコーダーの配線整理や掃除に便利です。[ 耐荷重 ]天板:30kg、収納棚上段:15kg、下段:15kg[ テレビ台の高さ設定について ]テレビ画面が高すぎる位置にあると、目の乾きや疲れなどの原因となる場合があります。上下昇降機能を活用し、テレビの大きさや視聴環境に合った高さに調節しましょう。設定方法については、テレビ画面の中心が目線から10~15度低い位置になるように設定すると良いとされています。テレビ画面の上端と目線を同じ高さに設定すると、概ね適切な位置にすることができます。適切な高さはテレビの大きさ、身長、座面高によっても変化します。テレビ画面が目線より下になるように注意して、自分にあった高さに設定しましょう。
幅(mm)1000
質量(kg)14.3
色ブラック
耐荷重(kg)天板30未満、上段15未満、下段15未満
表面処理エポキシ粉体塗装(脚部・棚板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×370(370-560)
材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
魅せる収納でスマートな空間づくりを。アメリカを中心に欧米のコインランドリーやロッカールーム等でよくみられるランドリーカート。一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。ランドリーカートとしてはもちろん、お気に入りの洋服やスニーカー、雑誌、レコード、植物等のディスプレイにも◎。キャスターロックも付いているので安心です。シンプルでスマートなクローム、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。
用途お部屋でも脱衣所や洗面所でも。洋服やスニーカー、雑誌、レコード、植物等のディスプレイにも
付属品六角レンチ、スパナ
材質本体/スチール(クロムメッキ)、キャスター/スチール・ポリウレタン、バンパー/ラバー
色クローム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×600×450
バスケット(mm)H290×W600×D450
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
魅せる収納でスマートな空間づくりを。アメリカを中心に欧米のコインランドリーやロッカールーム等でよくみられるランドリーカート。一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。ランドリーカートとしてはもちろん、お気に入りの洋服やスニーカー、雑誌、レコード、植物等のディスプレイにも◎。キャスターロックも付いているので安心です。場所を選ばず馴染み易いアイボリー、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。
用途お部屋でも脱衣所や洗面所でも。洋服やスニーカー、雑誌、レコード、植物等のディスプレイにも
付属品六角レンチ、スパナ
材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/スチール・ポリウレタン、バンパー/ラバー
色アイボリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×600×450
バスケット(mm)H290×W600×D450
1個
¥30,000
税込¥33,000
10日以内出荷
シンプルなデザインのAVボードです。
オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。
中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。
4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5
幅(cm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488
適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。
温もりのある天然木の家具は、そこにあるだけでお部屋をやさしい表情に変えてくれます。
板厚20mmのどっしりとしたパイン材を使用。
突板や合板にはない、"本物"の良さがあり、長く使うほど愛着と味わいが増すのが特徴です。
天板は四方をアイアンで縁取った、ミッドセンチュリー風のモダンなデザイン。
無機質なテレビもインテリアに溶け込み、圧迫感がやわらぎそう。
背面オープンタイプは、HDDレコーダーとテレビとのコード接続がしやすい◎。
ちょっとしたローラックとしても使い勝手の良いサイズです。
木のぬくもりが感じられる、なめらかなオイル塗装です。
木目がはっきりと浮かび上がり、本来の美しさを引き出します。
ナチュラルすぎず、ヴィンテージすぎない…。
そんな、生活に溶け込む本物志向の家具を目指しました。
材質パイン材、スチールパイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1130×420×400
天板厚さ(mm)20
棚板調整ピッチ(mm)約50間隔で1ヶ所
質量(kg)10.4
仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)
組立時間2人で20分(目安)
色ブラウン
幅(cm)113
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
24トラックレコーディングミキサーModel 24の運搬をサポートする、耐久性、機能性、収納力に優れた専用ハードケースです。
軽量かつ強度のあるFRPを使用。ケース内側には収納ポケットを用意。電源ケーブルなどを収納し一緒に持ち運ぶことができます。
質量(kg)8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)637×162×604(突起部含まず)
1台
¥62,980
税込¥69,278
60日以内出荷
ワンタッチでパッと開いて、置いて、留めるだけで使える傘型サンシェード。傘がシャフトレスなので適合車種大幅UP!ダッシュボード上の大型モニターがあるお車にも対応してます。ドライブレコーダーやアイサイトなどのセンサーに干渉することなく設置できます。
コンパクトカー/セダン/SUVに最適なスタンダードサイズW1325mm×H765mmです。フロントガラスのサイズをご確認の上お買い求めください。
親骨10本仕様で耐久性も抜群!表面のチタンコーティング層で太陽光と熱をブロックします。数値は高水準で紫外線カット率99.9%遮光率99.99%遮熱率58%!
折り畳み傘と同等のサイズなので、付属の収納ケースに入れてドアポケットなどに収納できます。
付属品収納袋
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×1360×400
適合車種ヤリス86RAV4キックスヴェゼルN-BOXN-WGNN-VANCX-3eKクロススペーシアワゴンRスイフトレガシーアウトバックWRXタントハイゼットカーゴ
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
4D裁断HMSパターン、無縫製加工、スライダーポケット、Breathatec(R)PC、DEWLFANC(R)α、快適性・耐久性に優れた生地、収納力を高めたスタンダードレインジャケット。メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地Breathatec(R)PCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。上段のポケットは薄型ながらもアイテムを入れやすく、取り出しやすい設計で、ワーム袋等の収納に便利です。マチを設けた下段のポケットには薄手のルアーケースを入れることも可能です。膨脹式ライフジャケットと組み合わせることで軽装でのランガンも可能になります。ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。
種別パーカー
色アースグリーン
素材ナイロン
A4用紙より小さな本体サイズを実現、リアパネルのサポートフレームによる縦置きも可能です。、側面のナイロンハンドルは手持ちでの操作に便利です。付属のキャリングケースは、本体やプローブなどのアクセサリーを収納するのに十分なスペースがありフィールドワークや出張時の携帯に最適です。
充電式6900mA大容量リチウム電池はUL認証を取得し、充電なしで最大5.5時間の作業を実現し。安全性と電池寿命を大幅に向上させました。バッテリーは本体で充電することも、取り外して外部充電器で充電することも可能です。
IP51準拠ハンドヘルドオシロスコープは、IP51の防塵防滴の密閉型ハウジングを採用。IEC60529の試験を受け、厳しい環境に耐える堅牢性を保証しています。また、ラバー仕上げの表面と大きなボタンにより、操作性も抜群です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)1.75
分解能垂直:8~11ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×168×68
ディスプレイ5.6インチLCD
波形更新レート:100000波形/秒
レコード長最大:12Mポイント
8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
仕様方向性(HDMI):あり
種類HDMI
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
ケーブル外径(Φmm)約5.8
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)
帯域幅(Gbps)最大48
クリエイターのためのサウンド。スマートフォンを用意するだけ。業界をリードするManfrotto PIXI Iミニ三脚、スマートフォン用クランプ&シューマウントマイククリップ、USB-CケーブルおよびLightningケーブルが含まれています。すべてのアクセサリーをひとまとめに収納できるネオプレン製のロールアップバッグが付属。リアルタイムモニタリングが可能な内蔵ヘッドホン出力。クリアなオーディオを実現するための複数のセットアップ。(付属のスマートフォン用クランプは標準的なカメラ用三脚に接続可能な1/4インチネジを搭載しています。)。オールメタル製。5つのDSPプリセットモードによる詳細なステレオ音声収録。Shure MOTIVオーディオアプリでプロ仕様のレコーディングを実現。Shure MOTIVビデオアプリで画面コントロールが可能。マイク使用中もスマートフォンの充電が可能(USB Type-Aケーブル&Apple USB3 カメラアダプタが別途必要)- iOSのみ*
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●出力コネクター:LTG, USB●必須ファンタム電源 (VDC):Bus powered via USB/LTG
セット内容1 AMV‐88WS ウインドスクリーン1 AMV-PC スマートフォン用クランプ / シューマウントマイククリップ1 AMV‐LTG15 Lightningケーブル(38cm)1 AMV‐USBC15 USB-Cケーブル(38cm)1 Manfrotto(R)PIXI ミニ三脚1 ロールアップ式ツールバッグ
幅(mm)27
高さ(mm)27
質量(g)79
奥行(mm)77
音圧レベル(dB)120SPL (At Minimum Gain, Flat Mode)
ケーブル長(cm)38 / 15 in
指向性Bidirectional, Cardioid
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。
定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)10.7
消費電力(W)30
電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365
定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)
周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
機材を埃からしっかりガード。GATOR Cases GMC-2222 ストレッチミキサーカバーは、ミキサーやデジタルレコーディングワークステーションなどの大切な機材を日常の埃や汚れから保護するための伸縮性カバーです。ライクラとスパンデックスの混合素材でできており、最大22インチ x 22インチ x 6インチまでの機材にぴったりとフィット。調節可能なショックコードがカバーをしっかりと固定し、手洗いも可能です。スタジオやホームレコーディング環境で、機材を清潔に保ち、長持ちさせるためのシンプルなソリューションを提供します。ほとんどのミキサー、デジタルレコーディングワークステーション、その他の機材にフィットするよう設計されています。伸縮性のあるライクラ/スパンデックス構造で、様々な形状の機材にぴったりとフィットします。調節可能なショックコードがカバーをしっかりと固定し、ズレを防ぎます。機材を使用しない際の埃の付着を効果的に防止します。手洗い可能な素材で、常に清潔に保てます。軽量で収納しやすく、持ち運びにも便利です。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ミキサーカバー、ダストカバー。型番: GMC-2222。素材: ライクラ、スパンデックス (伸縮性ファブリック)。対応機材サイズ: 最大22インチ (約55.88 cm) x 22インチ (約55.88 cm) x 6インチ (約15.24 cm)。外寸:。長さ: 22.0インチ (約55.88 cm)。幅: 22.0インチ (約55.88 cm)。高さ: 6.0インチ (約15.24 cm)。重量: 0.4ポンド (約0.18 kg)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408505480
1台
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ