20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)18 質量(g)6.5 規格ER11 振れ精度・先端5μm 外径(mm)11.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)27.5 質量(g)22.5 規格ER16 振れ精度・先端5μm 外径(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
シャンク径(Φmm)20
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01 寸法B(mm)27 コレットの振れ精度L(mm)10 コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9 寸法A(Φmm)17
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)31.5 質量(g)38 規格ER20 振れ精度・先端5μm 外径(mm)21 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PFB)
切刃数2 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)