100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。
汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に
材質羊革
危険物の類別非危険物
皮しぼ模様のエンボスの入った一般的な特殊紙です。
POP・チラシ・メニューなどに。
適合【印刷】コピー・レーザー・インクジェット
寸法(mm)297×210
厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。
抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
色黒
サイズメンズフリー
材質羊革
仕様半指・半革
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。
抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
仕様滑り止め付
材質合皮
色黒
サイズメンズフリー
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
超極細繊維で汚れ水滴をふき取るのに最適!。水・油脂・手垢等の汚れをスピーディーに吸収除去します。空ぶき・水ぶきもOK!!ふき取り後すぐにワックスがけが行えます。ボディに傷をつけにくく、拭き取り後は光沢が増します。
用途車のボディー・ガラス・ミラー・メッキ部分に。ポリマー加工後のコーティング面のケアーに。窓拭きに、カメラ・テレビ・OA機器・楽器・家具等のお手入れ
材質羊革
使用方法水滴をふき取る場合(ボディ・ガラス等)は、水に浸して軽く絞ってからご使用下さい。磨き上げの場合は、水につけず乾いたままでご使用下さい。
寸法(mm)約350×390
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
宝飾品や時計を扱うのに適した手肌にやさしいコットン素材の手袋です。
手の指紋や脂分を製品に付着させないだけでなく、わずかな汚れも取り除きます。
用途保護
材質綿
ドライビンググローブは車とのコミュニケーションの要です。
正確なステアリング操作や、集中してドライビングするためにゴートスキンを使用しています。
使い込むうちに手に馴染み、次第にフィットします。
用途ドライビンググローブ
材質ゴートスキン
厚さ(mm)0.2
サイズフリー
入数(双)1
中指長(cm)4.00
手のひらまわり(cm)23.5
砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
厚さ(mm)3.2
穴径(mm)27
適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
テイジン最先端技術によって生み出された超極細繊維を使用しているクロスです。
この超極細繊維はナイロンとポリエステルを原料としたコンジュゲートヤーンです。
用途クロス
寸法(mm)110×150
1枚
¥79
税込¥87
当日出荷
手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。
色ブラック
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
入数(双)1
機能伸縮性
袖口仕様マジック式
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色グレー
機能耐久性・柔軟性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ナイロン
指タイプ指なし
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
こんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり
材質PVAスポンジ
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
小手術に最適な高周波メス。患部を止血しながら施術が可能です。
凝固波形は無段階で調節できます。
ハンドピース、ハンドピースコード、電導子はオートクレーブ滅菌可能。
電導子は10種類を付属。オプションでバイポーラもお選びいただけます。
規格バイポーラ・フォーセップ バヨネット(アカ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AFBZX00114000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頑固なブレーキダストやボディーの鉄粉を簡単除去。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
外径(mm)306
厚さ(mm)3.2
穴径(mm)27
最高使用周速度(m/min)6,200
適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
原紙を使いやすくカットしました。
用途ディスプレイやクラフトに
紙厚(μm)130
サーボトームCS用のバイポーラになります。
規格バイポーラ・フォーセップ ストレート(アカ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AFBZX00114000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
外径(mm)306
厚さ(mm)2.7
穴径(mm)30.5
備考(付属カラー)20,22,25.4
最高使用周速度(m/min)6,200
適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード