プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光
色ガンメタリック
質量(g)44
タイプペンタイプ
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間3時間
電池単四乾電池
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)約15~35
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー半導体励起固体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
連続照射時間(分)約3時間
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。
赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。
今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。
バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグル
色アクアグリーン&ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)
本体寸法(mm)Φ115×195
本体質量(kg)0.92
発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)515(緑)
自動補正範囲±3°
使用時間約5時間
制動方式ジンバル式
防塵・防滴IP54
台座寸法(mm)Φ120
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約2/7.5m
精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
ライン出射角(°)垂直120/水平110
光出力(mW)2.5以下
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光
色ブラック
質量(g)40
電源単四形乾電池×2本
連続使用時間30時間
波長(nm)650~660
電池寿命(時間)連続30
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
レーザー出力1mW未満
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14
商品タイプリモコンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザーグリーン
到達距離(m)最大約200
寸法(mm)Φ13.2×W152
質量(g)74
使用場所屋内、屋外
マイゾックスコード220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー緑色
材質ブラス
質量(g)58
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)15~35
電源単四電池×2本(付属)
連続使用時間最大3時間
寸法(Φ×mm)11×150
波長(nm)532
電池寿命(時間)約3
使用電池単四電池×2本(付属)
到達距離(m)約300
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
スイッチを押している間、レーザーを照射します
安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー赤色
材質アルミニウム
質量(g)34
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単四電池×1本(付属)
本体寸法(mm)Φ12×87
連続使用時間12時間
最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)650
電池寿命(時間)約12
使用電池単四電池×1本(付属)
到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5
使用場所屋内
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー
材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)118.5×Φ14.5
質量(g)58(電池を含む)
タイプペンタイプ
電源単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)15~35
連続使用時間約2時間
電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)約150~200
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)532
取扱説明書(0.3MB)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番337-5005
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)約80(電池含む)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155
電池寿命(時間)約4
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)200
レーザー出力最大1mW
ビーム径3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内・屋外
レーザー光色緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。
±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。
強力マグネットで金属面に固定可能です。
スライド式架台で地墨合わせも簡単です。
磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。
電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケース
トラスコ品番337-5013
質量(g)830
電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)
精度±3mm/15m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88
自動補正範囲±4.5°
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力2.5mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型
仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品単4乾電池×2
トラスコ品番336-0351
質量(g)45(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)Φ13×124
連続使用時間30時間
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で約5mm
出力(mW)1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 。手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 。手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです。 。マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 。頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色ブラック
サイズMサイズ
質量(g)約92※ケーブル含む
外形寸法(mm)幅73.8×奥行109.6×高さ40.8
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows11、Windows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
インターフェイスUSB
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 。手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 。安定感がありしっかりとフィットするラージサイズです。 。マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 。頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)(マウス本体)約87※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11・Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista・Chrome OS(※各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
対応レシーバ収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)82.0×119.9×42.0、(レシーバ)15.0×18.0×6.0
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約370時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
使用期間電池:想定約722日
読取方式光学式(BlueLED光源)
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
気品のある本革製Apple Watchバンド/ピン留め式で着脱しやすい/シンプルな形状ながら風合いのあるレザーがコーデのワンポイントに
材質本革+ステンレス
質量(g)11.7
対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
気品のある本革製Apple Watchバンド/ピン留め式で着脱しやすい/シンプルな形状ながら風合いのあるレザーがコーデのワンポイントに
材質本革+ステンレス
質量(g)12.2
対応Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 。手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 。安定感がありしっかりとフィットするラージサイズです。 。マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 。頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)約107※ケーブル含む
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.0×119.9×42.0
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
インターフェイスUSB
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 。手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 。手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです。 。マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。省電力化を重視して開発されたBluetooth(R) Low Energy規格に対応し、メーカー従来品(M-XGM10BBシリーズ)よりも約38%使用時の消費電力をカットしています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) 。Bluetooth(R)5.0規格に適合しており、Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンなどの端末で、USBポートをふさがずに接続できます。レシーバが不要なため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットをスマートに使いこなせます。 。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売)) 。2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
色ブラック
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約81 ※電池を含まず
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)73.8×109.6×40.8
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間1年間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約363時間
連続待機時間約833日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式Bluetooth
使用期間(想定電池)約675日
読取方式光学センサー方式
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ロゴプレートと持ち手穴がポイントの、PUレザークラッチバッグ。
3WAYで使用可能でクラッチ、トート、さらに付属ショルダーでショルダーバッグにもなります。
またトートバッグの場合、雑誌も収納可能!。
ファスナーを備えているので落下防止にも活躍します。
内装には2口ポケットが備え付けている為、キーケースやパスケースなどの小物整理にも最適。
シンプルなカラーなのでデイリーユースに大活躍です!
材質合成皮革・白化合成皮革
質量(g)526
幅(cm)35.5
高さ(cm)22.5
奥行き(cm)3.5
確実で素早いシフティングができるLPRC-15000用6速シフトレバー、アルミやレザーなど素材にもこだわった高い耐久性、マウントクランプとボルトポイントで安全かつ確実な取り付けが可能
対応機種G29 Driving Force PlayStation(R)4、Xbox OneTM、Windows(R) 8.1、Windows 8またはWindows 7
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数6速
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。
芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130
材質EVA+PU
テリー型サドル特有の厚みのあるクッションとおしゃれなデザインはそのままに、シティ車から電動アシスト自転車にも最適なビッグサイズを実現
高級感のあるレザー調の単色生地をベースに、黒縁のパイピングがワンポイントのシンプルかつおしゃれなデザイン
広い座面に厚みと弾性がしっかりしたクッション材を内蔵し、安定した座り心地
シートレールにショックを和らげるベーススプリングを装備
サドルクランプ(やぐら)を標準装備
付属品サドルクランプ(やぐら)
寸法(mm)前後250×幅235×厚さ100
質量(g)790
スリムで薄型なロングタイプ
薄型の鞄にもすっぽり収まる
IQOS 本体を収納しても厚みは約 32mm。
それでいて使い勝手のいい収納力も魅力的。
常時装着機能、下部開口設計
使いやすさを考えたデザイン
使用の度に出し入れせず、ケースを装着したままの使用が可能。
また、下部開口設計により、ファスナーを開ければそのまま充電もできる。
上質なレザー調デザイン
高級感のあるPUレザーにマッチする金色のファスナーがポイント(※ブラックのみアンティーク調の金色となります)
カードポケット付
名刺やICカード、紙幣などを収納可能ちょっと出掛ける時にも便利
対応機種iQOS
寸法(mm)70×250×32
収納の目安iQOSホルダー / ポケットチャージャー / ヒートスティック箱 / カード1枚
画像の左から、ホワイト・レッド・ピンク・ブラック・グリーン・ブラウンです。
用途<繊細なレザーの動きでトラウトを誘う>レザーリーチはレザーの繊細な食わせの動きが魅力のエリア用ジグです。使い方は簡単!ゆっくりとスローにリールを巻くだけ!スローなただ巻きで、ピリピリと小さく静かに動くレザーがトラウトを魅了します。また、レザーに合わせてラバーがタイイングされているのもポイント。ラバーがレザーに合わせてナチュラルに誘い入れてくれます。違和感を感じた時は大きく合わせず、リールを少し早く巻いて合わせることで口の周りにしっかりとフッキングすることができます。
サイズ1.2g
両サイドにコインケースを備えたシンプルな二つ折り財布。ジッパーポケットが二つあるため、。一方をコインケースとして、もう一方は鍵や切符などすぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。シンプルでスタンダードなデザインだから、飽きずにずっと使えるのも嬉しいポイント。素材にはラムスキンのような雰囲気を持ったフェイクレザーを使用。持ったときに心地よいと感じられる。くらいのちょうど良い柔らかさとヴィンテージ感が特徴です。程よいサイズ感だからパンツのバックポケットに入れて持ち歩くのにピッタリで、手ぶらスタイルが多い。という方に、ドンズバのオススメ財布です。
材質フェイクレザー
質量(g)98
種類二つ折り財布
幅(cm)13.5
高さ(cm)10
奥行き(cm)1.6
ROTHCO リサイクルレザー 薄型L字長財布 45066は、皮革製品の製造時に発生する革を再加工した本デッドレザーファイバーを使用した長財布です。シンプルでリサイクルとは思えない上品な見た目がポイントです。幅広い年齢層に対応できるカラーバリエーション。資源を有効活用しつつ、環境にも優しいアイテムです。
用途お財布に。
仕様カード入れ×14、ジップ小銭入れ×1、フリーポケット×3
材質ボンデッドレザーファイバ
種類薄型L字長財布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)20×10×1.5
リボーンチェアに使用できるクッションシートです。
弾力があり、柔らかくしなやかなPUレザーを使用した、シートパッド。優しい座り心地を実感できます。
また、乾いた布で拭くだけの簡単お手入れもポイント。
用途デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・チェア用座面シート
材質張り材:PUレザー
質量(kg)約0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×41×2.2
材質(中綿)高密度ウレタン
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
[型番:PRG22038]。【デザイン】。シンプルなデザインがどんなスタイリングにも相性抜群!。季節問わずオールシーズンお使い頂けます。手触りのいい柔らかいフェイクレザーを使用。大きく口が開き荷物が取り出しやすく、。しっかりとしたマチがあるので自立するのが嬉しいポイント!。【スペック】。たっぷり入るサイズ感で収納力が高く、。普段使いから旅行など様々なシーンで重宝します。フロントに外ポケット付きで機能性も充実◎。スマホや財布だけでなく、定期やイヤホンなどの。普段使いの小物の収納に便利です!。メイン収納はA4サイズ収納可能で、通勤や通学にもおすすめです。ユニセックスでトレンド問わず長く愛用いただけるひと品です!
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
[型番:RPG24025]。ぷっくりコロンとしたフォルムが可愛いミニ財布。コンパクトなので普段の外出にはもちろん。リップなどの小物も収納できるので。パーティーバッグなどの小さいバッグにも入るのでフォーマルなシーンにも大活躍。ボタンを一カ所空けるだけでお札、カード、小銭すべてを取り出せます。ミニ財布とは思えないほどの収納力で多くなりがちな小銭もしっかり入ります。大きく開くので中身が一目で分かり、取り出しもスムーズにできます。またお札を折らずに複数枚収納できるのも嬉しいポイント。サイドにはカラビナリングが付いているのでバッグやスマホショルダーに取り付けることも可能◎。上質なフェイクレザー仕様で高級感を演出。流行りのくすみカラーでニュアンスのある大人っぽい雰囲気を演出できます。
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
[型番:RPG23028]。使いたいアイテムがすぐ見つかる。ガバっと大きく開くから使いたいアイテムが一目瞭然で使い勝手抜群!。仕切りが豊富で、メイク道具の定位置が決まるからゴチャつかずスッキリ整理整頓できます。大容量・多機能はもちろんサっと取り出せストレスフリー。すべてのコスメが収納可能な大容量。細々とした小物やメイク道具、ハンドクリームやコンパクトヘアアイロンやコンタクトなど。サニタリーアイテム等の日用品からヘアケア用品までたっぷり入ります。コスメボックスとしての使用はもちろん、たくさん収納できるので旅行等にもとっても便利です。たくさんの仕切りで小物も整理整頓。パレットやチューブなどが収納できるよう底が抜けた仕様のポケットは。大中小の大きさがあり、用途に合わせ収納でき、ゴミやホコリが溜まりにくいのもポイント。真ん中の仕切り部分のポケットにはチャックが付いておりブラシ収納などに便利。閉めたときに反対側にアイテムがいかないように仕切りの高さにもこだわりました。いつでも清潔でお手入れも簡単。取り外し可能な内装ポーチはナイロン素材なので化粧品がついて汚れてしまっても洗えるようになっています。汚れたブラシやパフ等の収納にとっても役立ちます!。上質なフェイクレザー仕様で高級感。ファスナーがゴールドで上品に高見えオシャレポイント。シンプルなデザインでインテリアにも馴染みやすく。見た目もオシャレな太めのハンドルで持ち運びやすさもバッチリ◎
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
コーディネートしやすいソフトレザーを使用したApple Watch用ソフトレザーバンドです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。コーディネートしやすいレザーと可愛らしいリボンが華やかに彩るApple Watch用リボン付きレザーバンドです。 。落ち着いた色味のバンドに対して、光沢感のあるリボンがワンポイントとしてApple Watchを華やかに彩ります。 。シボ目の細かい、しなやかなソフトレザーを採用しています。 。手に馴染みやすい、スリムで華奢な幅のバンドです。 。バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。 。バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンド×1
材質バンド本体:レザー、亜鉛合金
対応機種Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
バンド長(mm)125~180 ※装着可能な手首のサイズ
関連キーワード
1
2
次へ