1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。
全長(mm)97
トラスコ品番485-5043
材質刃部:ステンレス(420HC)、その他:ステンレススチール
質量(g)198
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)101
質量(g)189.9
機能・ニードルノーズプライヤー・レギュラープライヤー・154CM取替式ワイヤーカッター・154CM取替式ハードワイヤーカッター・電線潰し・木工/金属用ヤスリ・ノコギリ・ハサミ・マイナスドライバー (S)・マイナスドライバー (L)・プラスドライバー・紐通し穴付きキリ・定規 (19cm/8インチ)・缶切り・栓抜き・ワイヤーストリッパー
トラスコ品番819-9033
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。
トラスコ品番116-3986
セット内容ナイロンケース
全長(mm)100
質量(g)241
機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたツールで、ハンドルを閉じた状態から使用できるハサミが特長です。LTJマーク付で25年保証です。
トラスコ品番123-1189
セット内容ナイロンケース
全長(mm)97
質量(g)198
機能スプリングアクションニードルノーズプライヤー、スプリングアクションレギュラープライヤー、スプリングアクションワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ハサミ、パッケージオープナー、木工/金属用ヤスリ、マイナスドライバー(S/M)、プラスドライバー、定規、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
銃器等で使用されるCerakote仕様の鮮やかな赤色の本体に、高質ステンレス鋼材154CMかつ緊急時に求められtる切断能力の高い波刃ナイフ、ビットにはタングステンカーバイト製の窓ガラス割りポイントを装備しています。
用途レスキューツールとして
トラスコ品番821-9015
セット内容ナイロンケース
材質本体:ステンレススチール、ハンドル:Cerakoteコーティング
質量(g)142
機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。黒酸化被膜処理です。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。
トラスコ品番116-3997
セット内容ナイロンケース
全長(mm)100
質量(g)241
機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
医療、レスキュー、消防関係のプロの意見を集約し医療用ハサミをベースにしたマルチツールです。
切味抜群のハサミにレスキュー機能と車載脱出機能を装備したエマージェンシーツールです。
LTJマーク付、25年保証です。
用途レスキュー、防災、車載脱出に
セット内容プラスチックホルスターケース
材質本体:ステンレス(420HC)、ハンドル:ガラス繊維入りプラスチック
質量(g)164
機能420HC折り畳みメディカルハサミ、シートベルトカッター、リングカッター、定規(5cm)、酸素ボンベ用レンチ、窓ガラス割り(タングステンカーバイト製)、ポケットクリップ
12種類の機能があるマルチツールです。
便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65
トラスコ品番855-3697
セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番
材質ステンレス、アルミ
質量(g)320
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
幅(mm)32
高さ(mm)235
質量(g)100
奥行(mm)17
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レザーマン初の機能となる、ファイヤースターターと救難ホイッスルを装備し、災害時により有効な製品です。LTJマーク付、25年保証です。ペンチ、ナイフ、鋸、ハンマーなどの工具機能にも優れています。
用途防災、携帯工具、アウトドアに。
付属品ナイロンケース
トラスコ品番778-6026
材質本体:ステンレススチール
全長(mm)114
色シルバー
内容ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター、154CM取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ノコギリ、ハンマー、救難ホイッスル、ファイヤースターター、六角ビットドライバー、ラージビットドライバー、ボックスレンチ2種、カラビナ、ダイヤモンドコーティングシャープナー、紐通し穴付きキリ、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー、ポケットクリップ
1丁
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。
質量(g)155
刃長(mm)約50
本体寸法(mm)約W25×H85×D20
アズワン品番64-3219-05
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。
1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×34.5×18
セット内容ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング
質量(g)129
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ツールの汎用性を向上させるビットキット21本(42種)を2枚のプレートに収納しています。ラージビットドライバー装備製品にて使用可能です。
トラスコ品番835-5775
適合機種Signal、Wave+、Charge+シリーズ、Surge、MUTシリーズ、Skeletoolシリーズ
セット内容眼鏡用ドライバー(プラス&マイナス)、プラス#1・#0、マイナス3/32&1/8・5/32&3/16・7/32&1/4、スクエアドライバー#1、トルクス#6・#10・#20・#27、ポジ#2、六角1.5mm&2mm・2.5mm&3mm・4mm&5mm・6mm&1/4・1/16&0.50・3/32&5/64・1/8&7/64・5/32&9/64・7/32&3/16
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
携帯に便利なホルダー付のポケットサイズ肥後守です。刃は安来鋼の青紙を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
用途木工・竹などを対象とした小細工用。
材質(刃)安来鋼(青紙)
刃長(mm)約55
刃厚(mm)約3
ハンドル寸法(mm)約75
材質(ハンドル部)真鍮
色ホワイト
生地EVAスポンジ底
RoHS指令(10物質対応)対応
[型番:DSG24036]。《デザイン》。・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく。 肌なじみの良い生地感が特徴です。・切り返しのデザインがシンプルかつ印象的。《機能》。・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。本体:タテ 約35cm / ヨコ約54.5m / マチ 約14cm。ショルダーベルト長さ 最短 約70cm ~ 最長 約120cm (パーツ含む)/ 幅 約3.5cm。内装ZIPポケット:長さ 約21cm。重量:約410g。素材:合成皮革。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
[型番:DSG25036]。オールシーズン使えるシンプルさを追求したバッグです。《デザイン》。・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく。 肌なじみの良い生地感が特徴です。《機能》。・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
本革ならではの質感と高い保護性能。コストパフォーマンス抜群のハーフフィンガーグローブ
用途本製品は、リアルレザー「ゴートスキン(山羊革)」を使用したハーフフィンガーグローブです。手の甲や指の甲にはナックルガードを装備し、転倒など不測の事態において衝撃を軽減。さらに内部にはゲルパッドを内蔵し、快適な装着感と安全性を両立しています。レザーに通気孔を施すことで蒸れを抑え、春夏のスポーツシーンでも爽快に使用可能。手首部分はベルクロでフィット感を自在に調整でき、裾口にはスナップボタンを配置しているため、左右をまとめて持ち運ぶこともできます。
材質ゴートスキン(山羊革)
FastFitグローブは、フィールドでの精度とパフォーマンスを追求して設計された次世代のワークグローブです。0.6mm厚の合成レザーは、細かな作業にも適したコントロール性を実現。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。耐摩耗性の高いリップストップ素材と頑丈なネオプレーン製のナックルパネルを採用し、耐久性と保護性能を強化。フルラップカフは簡単な着脱としっかりとしたフィット感を提供します。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
シリーズファストフィット タクティカル
DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカウレザーベルト。牛革の本体は柔らかく装着感は抜群です。バックルは立体感のある独特な形状となっており、ピンの受け部分にある革もデザインのアクセントとなっています。色はブラウン、クロから選べます。
用途ワークウェア(ベルト)
種別ベルト
材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
幅(cm)4
長さ(cm)110
穴数7
バックル1ピン(6×4cm幅)
ウォークマンの表面を傷や汚れから守り、サイドボタンも操作できるレザーケース
日本製の上質な天然皮革(牛革)を厳選して使用した、こだわりの本革製ケース。天然素材の特長を活かした革表面は、使うほどに艶や風合いが増してきます。カバー付きなので、ディスプレイもしっかり保護します。
ケースを装着したまま、ウォークマンの操作やType-C(R)ケーブルの使用が可能
適合NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・Heartsのスタンダードシートカバーです。・専用設計のため座り心地はまさにオーダーメイド感覚!。・ダブルステッチのキルティングデザインは見た目にも高級感を増し、 生地にはラグジュアリー本格革調PVCレザーを採用。・風合いがよく、強度も強くコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。・スーパーGL用フロント(運転席/助手席)+リアシートのセット。※ダークプライムへの取付も可能です。
セット内容フロント(運転席/助手席)+リアシート1台分セット
適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン、年式:H16/8~、型式:TRH200系/KDH200系/GDH200系、グレード:スーパーGL、備考:標準/ワイドボディ共通 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 ダークプライム特別仕様を含む
素材PVCレザー
GP グローブ直系のパフォーマンスを発揮するリーズナブルグローブ。カウとゴートレザーを使用し、スライダーやフィンガーブリッジなどの安全装備も充実。ストリートでも使いたい一品。
材質(甲)レザー
色(掌部)レザー
カテゴリーRACE
・Heartsのスタンダードシートカバーです。・専用設計のため座り心地はまさにオーダーメイド感覚!。・ダブルステッチのキルティングデザインは見た目にも高級感を増し、 生地にはラグジュアリー本格革調PVCレザーを採用。・風合いがよく、強度も強くコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。
セット内容フロント(運転席/助手席)+リアシート1台分セット
素材PVCレザー
サーキットでのパフォーマンスを発揮する人間工学に基づいた形状と設計、カウゴートカンガルーレザーを組み合わせ、高度なエアーフロー換気とアラミド強化を備える優れたグローブ。
材質(甲)レザー
色(掌部)レザー
カテゴリーRACE
最高のパフォーマンスを引き出す、本格派フルレザースポーツショートモデル
用途ライディンググローブ
色BLACK BLACK
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
質量(kg)5.7
高さ(mm)790
肘掛なし
座幅(mm)390
座高(mm)445
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類4本脚タイプ
シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
質量(kg)5.7
高さ(mm)800
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)390
座高(mm)445
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類キャスター脚タイプ
シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
仕様連結プラパート付
質量(kg)5.7
高さ(mm)800
座幅(mm)390
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類ループ脚タイプ
内田洋行の丸椅子の中で最もコストパフォーマンスに優れたシリーズ。パッドの張地には耐アルコール、次亜塩素酸対応レザーを採用。パッド付は460mmHと高めの座高で立ち座りが容易です。
材質【座】ヌード:ポリプロピレン、パッドタイプ:ビニールレザー張りウレタンクッション 【脚部】Φ25.4mm粉体塗装
質量(kg)4.5
タイプ【座下棚】なし
色(脚部)シルバーメタリック
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚
メモ台なし
脚部構造スツール
関連キーワード