広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番362-1154
質量(g)500
粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。
仕様粘着付き
粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下)
シート厚さ(mm)1.5
サイズ(mm)245×245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。
接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。
加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。
30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。
トラスコ品番819-1738
材質(基材)アルミシート
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~40
粘着力(N/10mm)37.6
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質ブチルゴム アルミ箔
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。
音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。
主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。
質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。
安全性も高まりました。
0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。
防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3
長さ(mm)1000
色グレー
幅(mm)460
材質純鉛(粘着付)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3
遮音性能約20dB/1khz
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黒
質量(g)123
基材EPDM発泡体
粘着剤アクリル系
引張強度(MPa)0.1
粘着力(N/25mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。
冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。
10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。
この製品は日東電工(株)のD-300Nです。
用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音
材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤)
厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
構成フィルム基材
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
比重0.11
伸び(%)450
引張強度(N/cm2)8
圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
密度(kg/m3)25
燃焼性UL-94 HF-1
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)20
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
収縮率(%)3≧
見掛密度(g/cm3)0.15±0.03
圧縮永久歪(%)40≧
吸水率(%)5≧
25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
質量(kg)20(参考)
タイプ遮音シート
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)6.1
になるところに直接ぬれるスティックタイプ。ニオイの元の汗をブロック。朝のひと塗り。汗とニオイ気にならない。制汗効果に優れた「ドライシールドパウダ-」*が、汗の出口にバリアを張り、ニオイの原因となる汗をしっかり抑えます。(*制汗有効成分)
性別男女兼用
商品タイプスティックタイプ
医薬品医療機器等法医薬部外品
関連キーワード