RoHS指令(10物質対応)対応
エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他
容量(mL)(槽)約1400
電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(エアーポンプ)2.5
槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5
基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
1式
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
材質【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
寸法(mm)160×100×0.4
厚さ(μm)【銅箔】35
グレードFR4
長さ(mm)160
厚さ(mm)0.4
幅(mm)100
水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。
耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。
遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン
種類その他
インク色黒
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。
種類その他
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
材質【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
グレードFR4
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザー
サイズA4
標準総厚さ(mm)0.1
材質ポリエステルフィルム
面付ノーカット
印刷両面
色透明
タイプPPC用
ラベルサイズ(mm)210×297
グリーン購入法適合
素材ポリエステルフィルム
実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。
絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。
主成分ポリビニル系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)1013
絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
原液のままですぐ現像ができる。
希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。
100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050
能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)
主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)
危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類その他
色緑
耐熱性(はんだ)260℃
比重1.5
粘度150dPa・s
硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
高さ(mm)297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
サイズ(mm)A4サイズ
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム
厚さ(mm)0.1
適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法適合
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用
厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m
基材ガラス・エポキシ
比重1.75~1.95
絶縁抵抗(MΩ)106~108
圧縮強さ(MPa)400~500
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)400~500
サービス分類オーダー・加工
独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大
従来のフェルトフィルターバッグの2~3倍のサービスライフ
密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン
2つの層で構成されたメディア
1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去
一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現
1次側容量の低減
67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減
バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート
既存のバッグフィルターと置き換えが可能
フィルターの装着、取り外しが容易
フィルターは硬いシリンダータイプ
熱溶着された継ぎ目
繊維の離脱を低減
優れたシール性を持ったシーリングカラー
高流量・ロングライフ
大きな異物捕捉量
[3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット]
確実なメディアサポート
高流量・低圧力損失
用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般
接続形状(端末)バッグDF式
関連キーワード