205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


用途ダクトのサイズを変更するための継手です。 材質SUS304 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l2(mm)60 板厚t(mm)0.6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状レジューサー 呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1 1/2 材質亜鉛 接続ねじ種類PT(めねじ) 種類ねじ込み継手 使用流体 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

AirTACレジューサー
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格レジューサ― RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



絶縁性がある樹脂製。 適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。 穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。 ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。 (ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様樹脂型
1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304) 形状偏心レジューサー
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304) 形状同心レジューサー
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 銅管と銅管継手との接続用。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。 材質炭素鋼S25C 関連資料(0.03MB)
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5038 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 高さ(mm)50.8 呼び径5×2 1/2 呼び径(B)1×2-1/2 肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2) 呼び径(A)25×65 H(mm)127 外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
1箱(10個)
54,980 税込60,478
9日以内出荷

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状レジューサー 最高使用温度(℃)300
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フロパーサルT-LOK レジューサー
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5039 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 呼び径5×3 呼び径(B)5×3 肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2) 呼び径(A)125×80 H(mm)127 外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
1箱(10個)
54,980 税込60,478
9日以内出荷