特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。
安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。
バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い
#40,#30:特殊縫製
材質ナイロン
方向左ねじり
1冊
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50
材質ナイロン100%
伸度(%)30
針規格11~14
強度(Nm)12.2
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
長さ(m)1000
仕様高伸縮
材質ナイロン100%
方向片撚り
伸度(%)35
針規格ルーパー用/下糸用
構成122dtex 1×2
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)260
伸長力(N)[gf]10.3[1050]
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。
綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。
用途各種ステッチ
材質ポリエステル
方向左ねじり
関連資料糸見本帳
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
長さ(m)3000
番手#50
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)21
構成78dtex 1×3
強度(Nm)13.7
ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。
軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。
用途飾り縫い(下糸用)
長さ(m)4000
仕様引き揃え
材質ナイロン
伸度(%)50
構成78dtex 2×2
番手40
繊度(dtex)335
伸長力(N)[gf]12.5[1280]
ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。
細かくて強く、縫いじわを防ぎます。
なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。
天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。
シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#40
材質ポリエステル100%
ジーンズの縫い物には、布地の厚さに負けない「強さ」が絶対条件。
布地によくフィットする適度な伸びと、やわらかさも必要です。
ジーンズ専用として生まれたジーンズステッチは「強さ」を必要とする厚地の縫い物なら、すべてOK。
いつまでも変質しないすぐれた耐久性が縫い物の寿命を保ちます。
用途ジーンズステッチ
長さ(m)150
材質ポリエステル
方向左ねじり
伸度(%)18
針規格ミシン針(14)
構成20s 1×3
番手20
繊度(dtex)910
伸長力(N)[gf]34.7[3540]
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)5000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ
長さ(m)1000
材質ポリエステル
方向左撚り
伸度(%)15
針規格ミシン針(9~11)
構成60s 1×2
番手90
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)200
伸長力(N)[gf]6.8(700)
関連キーワード