350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂 硬化時間30~90秒(目安) 保管温度(℃)0~25 適合年齢(歳)15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g)本体約890、ランプ約30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃)0~25 硬化時間30~90秒(目安) 適合年齢(歳)15以上
1本(100g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げのコーティングとしても使用できます季節によりUVレジンの硬化速度が変わります。
セット内容本体×1 材質紫外線硬化樹脂 寸法(Φ×mm)約25×105 形態包装:PP袋入
1個
655 税込721
当日出荷

55910 UV-LEDハンディライト(レジン用) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応!
セット内容本体×1、USBケーブル×1 材質PP 本体寸法(mm)135×63×15 包装形態化粧箱入
1個
628 税込691
当日出荷

高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。
成分特殊アクリレート樹脂
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクニカルアロイPG-400UV用 UVライト
エコ商品
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品 付属品単4電池3本 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します) 硬化剤(g)65 使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 危険等級 アズワン品番1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.7mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ1液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 蛍光灯30~60分 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応 ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)約200×150×85 電源(V)AC100V 包装形態化粧箱
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキットキラキラピカピカの球体アクセサリーを作ろう!
セット内容シリコンモールド、UVレジン25g、絵具(赤、青)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、ねんど白×1 材質レジン、シリコン、絵具 寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。
用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。 電源単四形乾電池×1本(別売) 容量(g)硬化剤:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57 使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット 空枠フレーム付き
フレームを使ったオリジナルアクセサリーを作ろう!
セット内容UVレジンクリア10g×1、フレーム(ハート・星)×各1、絵の具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉2g×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組 材質アクリル変性物・絵具・鉄・PP 寸法(mm)ハート杖フレーム:35×45 質量(g)80
1セット
1,037 税込1,141
3日以内出荷

電圧(V)100(50/60Hz共用) 波長(nm)365 電源コード(m)1.9 ワット数9 寸法(mm)262×87×107 質量(g)約746(電源コード含む) 材質PP グレー 関連資料(1.62MB)
1箱
3,498 税込3,848
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジン 10g
着色済みのレジンなので、作品が作りやすい!紫外線で硬化するレジン液です。
セット内容本体×1 材質UV 樹脂液 寸法(mm)20×70×20
1個
400 税込440
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2専用の換え球です。 レジン液が硬化しにくくなったら新しい換え球に交換してください。
適合本体UVL9W2 関連資料(1.62MB)
1箱
679 税込747
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体(120g)×2 材質アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)60×145×30
1セット
1,710 税込1,881
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン120g
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体のみ 材質アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)60×145×30
1個
910 税込1,001
5日以内出荷

サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット 海レジン シリコン型付
キャッチコピー:球体の海レジンが作れる!。商品説明:海レジンが作れる!
セット内容白砂30g×1、薬さじ×1、簡易パレット×1、ビニール手袋片手×2、UVレジンクリア25g×1、和紙染め絵具容器入4cc青×1、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、ボールチェーン×2、ラメ粉グリッターブルー0.5g×1、チャック付ポリ袋×1、サンドペーパー×1、UVレジン波型シリコンモールド丸型&正方形セット×1 材質レジン、シリコン、PP 寸法(mm)完成サイズ:正方形:30×30×10、円形:Φ32 荷姿ヘッダー付袋入
1セット
1,200 税込1,320
3日以内出荷

キャッチコピー:アレンジ広がる、2種類のオーロラ素材付き!。商品説明:うるうるツヤツヤなストラップが作れる!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容シリコンモールド×1、UVレジンクリア25g×1、UVレジン青10g×1、オーロラフィルム×1、オーロラパウダー0.3g×1、チップ×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×1、ボールチェーン×1、テグス1m×1、 材質レジン、SiO2、SiO、シリコン、プラスチック 寸法(mm)完成サイズ:約30×20×10
1セット
1,282 税込1,410
3日以内出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジン クリア10g(におい控えめタイプ)
用途仕上げのコーティングとして使用できます。 寸法(mm)Φ14×80 包装形態チャック付き袋入り
1本(10g)
373 税込410
3日以内出荷

403403 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7 容量(g)70
1本(70g)
2,398 税込2,638
当日出荷

403323 UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICO 動画あり
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5% 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
当日出荷

エルベールLEDレジン
LEDランプ、UVランプの両方で硬化可能なレジン収縮が少なく反らない、側面まできれいに型取りできる 角が立ちにくい、黄変しにくい
セット内容本体×1 材質特殊アクリレート樹脂 包装形態
1本(5g)ほか
280 税込308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー
キャッチコピー:UVレジンで透明感がかわいいりんごあめとヨーヨーストラップをつくろう!。商品説明:SNSで話題の本物みたいなりんごあめとヨーヨーがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンで透明感のあるかわいいりんご飴とヨーヨーがつくれます。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:アクリル絵の具、筆、はさみ、つまようじ、マスキングテープ、クリアファイル。
セット内容レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1 材質レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS 寸法(mm)りんご飴:Φ28、ヨーヨー中:Φ23、ヨーヨー小:Φ18 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICO 動画あり
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


403366 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
欠品中

共立プロダクツUVレジン工作用LED基板
UVレジン工作で作るアクセサリーをさらに光らせよう!UVレジン工作向けの小型LED基板です。 UVレジンアクセサリーなどのUVレジン工作の製作過程で本基板をレジンの中に浸けるだけで簡単に電飾化できます。 3つのチップ型青色LEDが幻想的な演出をします。 直径3cmのUVレジン用空枠に収まるよう小さくできていますので、UVレジン工作のほか様々な工作で幅広く、お使いいただけます。
電源電圧(V)3.0(2.4~3.3可) 波長(nm)460 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032 ×1個(別売) LED色 基板寸法(mm)Φ29.5×7.5(H)(突起部は含まず) LED使用数(個)3灯 関連資料説明書 動作電流(mA)2~4 点灯時間(時間)約10~20(スイッチON時) ※電池メーカー、使用環境、頻度などにより変化します
1台
899 税込989
3日以内出荷

宇宙を閉じこめたきれいな球体レジンをつくろう UVレジン&キラキラ粉付球体がつくれるシリコン型付
セット内容球体シリコンモールド型×1、UVレジンクリア25g×1、キラキラ粉2g×1、絵具赤×1、絵具青×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×2、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、簡易パレット×1 材質レジン、シリコン、絵具 包装形態ヘッダー付PP袋入 寸法(mm)完成例(大サイズ):Φ2.5 アズワン品番65-2744-40
1セット
1,037 税込1,141
10日以内出荷

キャッチコピー:金色のラメがゆっくり動く、ハートのキーホルダー!。商品説明:ハートのシリコン型付 UVレジン液&キラキラ粉付
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容本体×1 材質レジン、シリコン、絵具 寸法(mm)完成サイズ: 約65×55×9
1個
1,219 税込1,341
3日以内出荷

1個(25g)
1,298 税込1,428
当日出荷

403368 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
用途内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH90 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
1本(10g)
449 税込494
8日以内出荷

403369 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g PADICO 動画あり
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:マット10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH90 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
1本(10g)
449 税込494
8日以内出荷

コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。特徴。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。大容量の500gボトル。別売りの「UV-LED コーティングレジン 星の雫[グロス ディップ70g]」ボトルへの詰め替えも可能。
用途色:透明(グロス仕上げ)。成分:アクリル系光硬化樹脂 容量(g)500 直径×高さ(mm)【ボトル】66×226
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

403367 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】30g PADICO 動画あり
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:マット30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
8日以内出荷