117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA(酸化アルミニウム) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材ZA(ジルコニア) 砥粒ジルコニア
1箱(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。 粒度#50
1セット(20本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA レジンクロスベルト
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒A
1セット(100個)
56,980 税込62,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルト
粒度320 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915
1箱(10本)
17,980 税込19,778
22日以内出荷

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
砥材AA(アルミナ)
1箱(50本)
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。
用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。 砥材AZ 基材補強加工した綾織綿布 接着剤R/R
1箱(20本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。 寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500 砥材A(アルミナ質研削材) 接着剤G/G
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 粒度100 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
1箱(10本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材ZA 砥粒ジルコニア 適合材金属全般
1箱(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)重研削用レジンクロスベルト
切削性能を重視した製品です。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材ジルコニア 適合材鉄、ステンレス
1箱(50本)
5,598 税込6,158
13日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材ZA(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材金属全般
1箱(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915 砥材ZA(ジルコニア)
1箱(10本)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]]) 使用工具ベルトサンダー
1セット(20本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。バックスタンド型や平面研磨機の用途に適しています。適度な柔軟性と耐久性を持つポリエステル基材です。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
トラスコ品番338-0178 長さ(mm)330 幅(mm)20 粒度精密成型砥粒
1箱(200本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています
用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。 適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
1箱(20本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています 研削作業が速く楽になり、生産性が向上します 焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます
用途ステンレス鋼、普通鋼の幅広い研削に。 適合材ステンレス鋼、普通鋼
1箱(20本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。 重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。 総研磨量が大きく長寿命です。
トラスコ品番124-1976
1箱(100本)
33,980 税込37,378
翌日出荷

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 砥材AZ 最高使用周速度(m/min)2500
1セット(200本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 砥材A 最高使用周速度(m/min)2500
1セット(200本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品、RoHS
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

乾式専用タイプ
用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。 砥粒ホワイトアランダム 適合材木工 長さ(mm)915 幅(mm)100
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。 トラスコ品番612-2720 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度180(#) 砥材A
1箱(50本)
4,698 税込5,168
翌日出荷

炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。 粒度80 砥材A(アルミナ) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
1箱(50本)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」 付属品専用スポンジ3個・専用クロス 使用箇所車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ 危険等級 耐久性6か月(メーカー試験による) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 特性耐紫外線、つや出し 危険物の性状非水溶性
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルト
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)20×520 砥材AA(アルミナ)
1箱(10本)
1,998 税込2,198
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。 粒度(#)70 砥材Z
1箱(20本)ほか
2,398 税込2,638
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(50本)
5,898 税込6,488
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)