3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクニカルアロイPG-400UV用 UVライト
エコ商品
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品 付属品単4電池3本 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎。★UV-LED ハンディライト3(6W)入りでレジンを始める方にピッタリのセット。★詳しいレシピが掲載された本付き。【セット内容物】。・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>。・調色パレット。・調色スティック。・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ。・UV-LED ハンディライト3(6W)
質量(g)総合:230 パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
8日以内出荷

403388 UV-LEDスマートワイドライト PADICO 動画あり
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A 本体質量(g)220 パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25 本体サイズ(mm)W229xH136xD18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷