適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
付属品コネクタープラグ×2
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕
付属品収納ケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)50
電源単4乾電池×1個(付属)
測定精度±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能です。
アズワン品番8-5713-11
松吉医科器械コード24-4172-21
1式(2個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
ブリーチ毛を下地としているので、カラーがのりやすく発色が良い。
サイズ(cm)ハチ周り:約53
材質(毛)人毛100%
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
毛丈や植毛間隔をより人間に近いバランスで植毛。
サイズ(cm)ハチ周り:約52
材質(毛)人毛100%
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1本
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
メイクがのります。クレンジングでメイクを落とすことができます。標準的な日本人のフェイスをしています。ヘッドスパの練習も可能な柔らかい頭部です。
寸法(mm)180×210×350
質量(g)1370
アズワン品番68-6622-12
1個
¥20,498
税込¥22,548
10日以内出荷
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
レジーナチェーンは、1919年創業のヨーロッパでは最も歴史のあるイタリアのチェーンメーカー。創業当時よりバイク用チェーンを製造し、ヨーロッパ車両メーカーへの純正装着シェアはナンバー1。バイク用ゴールドチェーンを世界で最初にリリースしたメーカーとしても有名である。各カテゴリーでのレースサポートを積極的に行ない、300を超えるタイトルを獲得。その技術と経験を製品へフィードバックしている。420-530サイズの各種ラインアップは全てゴールドチェーン。ジョイントは、メンテナンス時に脱着が容易なクリップタイプ、一般的なチェーンカシメツールが使用可能なカシメタイプの2通りを設定しました。 。。 。
タイプシールタイプ:ノンシール
シリーズRX3
質量(kg/m)0.79
引張強度(N)23
プレート厚(mm)アウター:1.8、インナー:1.8
排気量推奨排気量:50~150
ピン長さ(mm)18.5
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
キャップ・レス構造によるリアルな首筋を表現。
サイズ(cm)ハチ周り:約51
材質(毛)人毛100%
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
メイクがのります。クレンジングでメイクを落とすことができます。骨格が内蔵されています。
寸法(mm)170×210×310
質量(g)1350
アズワン品番68-6622-11
1個
¥15,398
税込¥16,938
8日以内出荷
よりスタイリングしやすい植毛にリニューアルしました。
サイズ(cm)ハチ周り:約52
材質(毛)人毛100%
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
収納ロッド・号数ガイド付ロッドを巻く順番に並べて収納し、コンクール会場で取り出すだけでスタンバイOK。国家試験対応。
材質ABS樹脂
寸法(mm)360×99×72
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
皮膚表面の抵抗感や血管への刺通感をリアルに体感できます。本体裏側は透明素材のため、穿刺状態を目視で確認できます。ポンプには模擬血液を流すための流量調節付。
セット内容本体、専用ポンプ、タンク、模擬血液粉末×1本、チューブ、透明ボトル
1組
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
血管外漏出時の皮膚の膨らみを観察できます。水泡、びらん、壊死の症状を目視できます。
寸法(mm)170×420×110
質量(g)1200
アズワン品番68-6622-13
1個
¥66,598
税込¥73,258
7日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
乳がんの発症率の高い箇所にしこりが埋め込まれており、触診で確認ができます。独自のエラストマー樹脂加工により、皮膚の質感や肌の弾力をリアルに再現しました。【2】はエコー画像を確認しながら手技の反復練習が可能。
種別エコーモデル
色標準色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×58
松吉医科器械コード24-5572-01
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
レジーナチェーンは、1919年創業のヨーロッパでは最も歴史のあるイタリアのチェーンメーカー。創業当時よりバイク用チェーンを製造し、ヨーロッパ車両メーカーへの純正装着シェアはナンバー1。バイク用ゴールドチェーンを世界で最初にリリースしたメーカーとしても有名である。各カテゴリーでのレースサポートを積極的に行ない、300を超えるタイトルを獲得。その技術と経験を製品へフィードバックしている。420-530サイズの各種ラインアップは全てゴールドチェーン。ジョイントは、メンテナンス時に脱着が容易なクリップタイプ、一般的なチェーンカシメツールが使用可能なカシメタイプの2通りを設定しました。 。。 。
タイプシールタイプ:ノンシール
シリーズRX3
質量(kg/m)0.65
引張強度(N)21
プレート厚(mm)アウター:1.6、インナー:1.6
排気量推奨排気量:50~110
ピン長さ(mm)16.3
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
2種類のサイズのストーマを装着可能です。ストーマ装具の交換の練習ができます。
セット内容大(直径約5cm)・小(直径約2cm) 各1個
材質特殊樹脂バイオスキン
アズワン品番65-0261-52
1セット
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
最も傷みやすい表皮はカバーになっているため交換が可能。
性格の異なる良性・悪性のしこりが埋め込まれており本格的な触診体験ができます。
カバーを捲るとしこりを目視できるため直感的な理解に繋がります。
1個
¥55,980
税込¥61,578
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ