経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粒度30
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)405
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)3
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)355
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
用途金属、プラスチックなどの切断
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質レジ砥石(グラスファーバー入)
穴径(Φmm)10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)180
直径(Φmm)180
外径(Φmm)180
厚さ(mm)2
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)3
直径(Φmm)255
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)255
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2
直径(Φmm)125
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)125
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)125
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
主要切断材料一般鋼
直径(Φmm)100
外径(Φmm)100
外径D(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
トラスコ品番123-1987
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用
トラスコ品番408-9418
粒度46(#)
砥材A/WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700
硬度P
最高使用周速度(m/min)4300
刃厚(mm)2
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)205
穴径(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
種別1枚補強
硬度R
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
直径(Φmm)305
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)305
品種A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)258×56×60(H)
質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
砥粒WA砥粒
入数5
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)270×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
スイッチスライド式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)268×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1100
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
砥粒GC砥粒
入数5
高速型チップソー切断機対応です。軽天材など薄もの切断材に適しています。700min-1までのチップソー切断機に対応しています。軽天材、ハンガーレールの切断に。
仕様●切断能力(mm)軽天:2.3●外径(mm):355●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):2700●適合機種:モトユキSPC-355、サンコーミタチMCM355GB、レヂトンSPD-355/SPD-355BP、育良精機 ISK-CTS355S、その他●材質/仕上:台金/工具鋼、チップ/サーメット●注意:高速砥石切断機では使用不可です。●原産国:日本●コード番号:402-3637
アズワン品番67-2237-94
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード