106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム 使用温度(℃)-28~+65 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

快適な使用感:ノートパソコンやデスクトップPCを長時間使用する際に、肩や腕、手首への負担を軽減し、快適な姿勢をキープするエルゴノミクスアームレスト。マウス操作とキーボード入力のスムーズな移動が可能。優れた角度調整機能:6段階の高さ調整(-5mmから+70mmまで)、および180度回転(左右各90度)が可能なワークデスク用肘掛け。関節部は、身体の動きに制限を与えない360度回転。耐久性と快適性を追求:耐久性に優れたアルミダイキャスト製パソコンデスク用肘置き。アームパッドには、快適さを高め肌に優しく滑らかなフォームパッドを使用。最大耐荷重:5kg。簡単設置:完全に組み立てられた状態で出荷され、開封後すぐに取り付けが可能なPCデスク用リストレスト。工具不要のクランプ式で、デスクを損傷することなく簡単に取り付け可能。厚さ52mmまでの木製および金属製デスクに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)404 幅(mm)110 厚さ(mm)取付け面:最大52 ブラック 高さ(mm)75 質量(g)300 角度(°)スイベル / ピボット:360 保存温度(℃)0 - 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)0 - 30 高さ調節5mmから70mmまでの6段階 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲関節部:360度 水平回転範囲-90/+90度
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

PT200001 バイク用インカム PACKTALK EDGE Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム PACKTALK EDGE
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大15 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1台
60,727 税込66,800
当日出荷

ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
エコ商品
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~800 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証圧力(MPa)1.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SPRT0001 バイク用インカム SPIRIT Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム SPIRIT
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mmスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)32×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)400 通話時間(時間)10
1台
16,182 税込17,800
9日以内出荷

Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減 打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減 透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様個数:135個 寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ) 質量(g)3 対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

SPRT0002 バイク用インカム  SPIRIT HD Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム SPIRIT HD
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。コストを最重視しつつも、高音質で音楽やラジオを楽しみたい方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離600m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmHDスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)40×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USB Type-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)600 通話時間(時間)13
1台
27,091 税込29,800
9日以内出荷

9012 GCWピストン、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ピストン作動 ステンレススチール製ピストン ステンレススチール製ハウジング バイトンフロロカーボン製ダイアフラム及びOリング テレフォン製固定リング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワグナーMC3-23
エコ商品
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般 仕様標準セット セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)850 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.05MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
599,800 税込659,780
3日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 200mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 15mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 50mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 10mm動作 = シングルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 200mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 40mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 10mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 50mmボア = 20mm動作 = シングルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 250mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 125mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 160mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 12mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 40mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432動作 = ダブルmmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 125mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 160mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432動作 = シングルmmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷