「レセクタプル e17」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーム電機プラソケット
ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300 定格電流(A)3
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
293 税込322
当日出荷

口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷



陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm 仕様中間スイッチ付 定格電圧(V)125 定格電流(A)1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

オーム電機工事用ソケット
口金E26 付属品木ネジ 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線VCT
1個
339 税込373
3日以内出荷

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コネクタ形状レセプタクル コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
659 税込725
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)