消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。
タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。
成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート
適合ソフトコンタクトレンズ
機能洗浄、すすぎ、消毒、保存
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
サイズが60mLと小さいため、旅行の携帯に便利です。機内に持ち込むこともできます。
コンパクトだから、お化粧ポーチなどにも入りやすく、かさばりません。
レンズケースとセットになっていて、洗浄、すすぎ、消毒、保存、更にタンパク除去までこれ1本で行うことができます。
潤い成分ポロキサミンが、レンズと瞳の間に、涙のクッションを作るから、快適なレンズのつけ心地が続きます。
付属品レンズケース付
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
ポロキサミンの働きにより、瞬きするたびに涙のクッションがレンズを覆って、やさしい付け心地が持続します。
レンズのはり付き、乾き、ごろごろ感などの不快感に。
1本で洗浄・すすぎと、消毒・保存ができ、さらにレンズにうるおいを与える働きもプラスした日本製のソフトレンズ用消毒剤です。
すべてのソフトレンズに対応。使いやすいレンズケース付。
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、粘稠化剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩
医薬品医療機器等法医薬部外品
ソフトレンズ用ケア用品、洗浄保存すすぎ消毒ができる、1回使い切りで急なお泊りや旅行に
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(主成分)1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤、(表示指定成分)エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
ソフトコンタクトレンズのすすぎ、保存、熱消毒、タンパク除去剤の溶解に使用する保存液です。
涙と同じ中性・アイソトニック(等張)に調整されています。
すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。
適合ソフトコンタクトレンズ
主成分塩化ナトリウム
1セット(500mL×2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
全てのO2・ハードレンズに対応。
1本で強力洗浄・保存&タンパク除去。
ヒアルロン酸ナトリウム配合により、レンズの潤いを長時間キープ。
レンズのくもり・ゴロゴロ感の原因タンパク・脂肪汚れを強力除去。抗菌。
適合ハードコンタクトレンズ
成分タンパク分解酵素、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤
セット内容240mL×1本、120mL×1本
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(240mL×120mL)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
有効成分「ポリヘキサニド塩酸塩」により、眼感染症の原因となる細菌や真菌を消毒するソフトレンズ用洗浄、保存液です。
成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩
ソフトコンタクトレンズケアが1本で出来ます。タンパク除去成分(添加物)を配合。レンズのくもりがすっきり。
内容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×192
アズワン品番68-5149-50
1本
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
ぷるっとしたうるおい実感
適合ソフトコンタクトレンズ
成分1mL中/塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、緩衝剤、安定化剤、等張化剤、粘稠剤、表示指定成分:エデト塩酸
医薬品医療機器等法医薬部外品
ソフトコンタクトレンズケアが1本で出来ます。タンパク除去成分(添加物)を配合。レンズのくもりがすっきり。
内容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×71×190
アズワン品番68-5149-52
1個(2本)
¥2,488
税込¥2,737
15日以内出荷
コンタクトレンズの一時的な保管に便利です。
滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
材質ポリプロピレン
色白
本体質量(g)10
アズワン品番8-6972-01
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
研磨剤入りの強力なハードコンタクトレンズ用洗浄液です。
高い洗浄力でレンズに付着したしつこい汚れをしっかり除去します。
適合ハードコンタクトレンズ
1個(30mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)65
エタノール濃度(w/w%)55
区分指定医薬部外品
シリーズビオレ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫
暗証番号は自由に設定できます(4桁)
紛失や盗難防止に役立つワイヤー付
丈夫なつくり。耐水性も備えています
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×125×57
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)約W55×H200×D6
質量(g)30
ロック機能なし
洗浄・すすぎ・消毒(保存)さらにタンパク除去までが1本でできるためケア方法が容易です。こすり洗いした後、レンズケースの中で4時間以上保存しておくだけで消毒が完了します。
アズワン品番66-0005-12
こんなお得な商品も!

基板用コネクタ 2mmピッチ
モノタロウ
¥289
税込¥318
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
仕様RoHS対応品
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果除菌・抗菌・防黴
区分雑貨
大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座
全長(mm)358
本体質量(g)3800
倍率(倍)(最大撮影)0.17
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)159.5
フィルターサイズ(mm)40.5
焦点距離(mm)400
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)2.6
絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)約25(コードを含む)
消費電力(W)約0.96
電源DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)0.5
レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)約70
照度(Lx)約0.5~100000
解像度400 TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)‐40~85
撮像素子1/3.7型 カラーCMOS
画角水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)‐30~85
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 用の三脚座リング。
カメラを回転させフレーミングの調整ができる、360°の回転三脚座リングです。
適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
スポッティングスコープとデジタルカメラとの接続に使用します。
フィルターネジのないデジタルカメラにも使用可能です。接続の際にはTSN-DA1かTSN-DA10が必要となります。
レンズ部分にアクセサリー取付ネジのないコンパクトデジタルカメラでもデジスコ可能。
幅広いデジタルカメラへ対応します。
開閉式アダプターとなっておりますので、簡単な操作で観察と撮影を素早く切り替えることができます。
デジタルカメラの三脚ネジを利用して取付けます。ロック機能付きで安定した操作が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード