ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
質量(g)25
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質亜鉛合金
質量(g)28.5
仕上ニッケルめっき
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
色クロムめっき
質量(g)26
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)196
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
仕上鏡面研磨
アズワン品番64-6785-78
保持力N(kgf)196[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)196
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズ
バックセット51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途分電盤・配電盤、計測機器など
材質ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当)
仕上ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート)
製品質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ
バックセット51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ
バックセット50mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。
つまみ、ハンドルが不要です。
パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄
寸法H(mm)22
寸法D(mm)66
寸法W(mm)30
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
寸法H(mm)62
寸法h(mm)34.5
寸法m(mm)M10
歯数28
寸法R(mm)109
寸法A(mm)13
寸法d(mm)50
寸法D(mm)30
D28
質量(g)310
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等
質量(g)12.7
材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc(ラッチ)PC/黒色(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合)
扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。
つまみ、ハンドルが不要です。
パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄
寸法H(mm)22
寸法D(mm)66
寸法W(mm)30
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
種別開閉防止具
エスコ品番EA979AJ-1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)50
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
用途対応品:ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。
材質プレス鋼板
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)60
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
用途レバー用取替ラッチ。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)51
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途レバー用取替ラッチ。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途レバー用取替ラッチ。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)51
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)51
アズワン品番64-3223-97
1個
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド
材質(本体)ABS樹脂
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
種類プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)18以上
保持力N(kgf)196(20)
推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
保持力(N)196
用途握り玉・レバー兼用
材質(本体)プレス
対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズ
バックセット60mm
取付穴ピッチ(mm)42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ