ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質コンクリート
質量(kg)5.3
タイプストレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
材質粘土
質量(kg)約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×50
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
アール4個組み合わせると円形の花壇や、またストレートとアールを組み合わせて楕円形の花壇など、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質コンクリート
質量(kg)5.3
タイプアール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×59×150
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50
使用量1m2敷くのに約50個必要
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質コンクリート
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
厚さ(mm)65
寸法(mm)230×114
1箱(5枚)
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)150×160×13(1枚)
質量(g)64(1枚)
何枚かをつなげて玄関へのアプローチや、飛び石・お庭のアクセントに。
パーツは繋がっているので簡単に施工できます。
材質コンクリート
質量(kg)3.2
タイプタイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
1セット(5枚)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
材質粘土と土
質量(kg)約2.5
タイプ基本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60
使用の目安1m2敷くのに約48個必要
1セット(8個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50
使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質コンクリート
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ
成分有機酸、分解促進剤、安定化剤
液性酸性
危険物の類別非危険物
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。
パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。
製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。
衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。
耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。
低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。
塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着
成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤
主なワークパーツ
色ホワイト
硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。
ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。
一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。
一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。
溶剤を使用していないので安全です。
毒性・引火性がありません。
用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。
コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。
トラスコ品番368-2895
材質水性ポリエチレン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)5~30
容量(g)350
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)150000
危険物の類別非危険物
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
置くだけでおしゃれなモザイク調ラウンドシート。天然石が植物や緑とマッチ。ベランダや玄関まわり、お庭を彩り豊かにコーディネート。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、植木鉢トレーやマットとして。簡単設置/天然石タイル/フロアタイル/おしゃれ/リノベーション/フロアタイル/ブロックタイル/ベランダタイル/石タイル/タイルマット/システムマット/システムタイル/ガーデンタイル/レンガ/砂利/芝生/ガーデン/ガーデニング用品/エクステリア/ベランダ/テラス/バルコニー/お庭/お墓/エントランス/玄関/模様替え/リフォーム/床/庭/園芸用品/雑貨/パネル/屋外/屋上/おしゃれ
厚さ(cm)1
関連キーワード