材質メラミン
全長(mm)171
バラ、100本袋詰めのアイテムです。
材質プラスチック(PS)
幅(mm)36
全長(mm)130
1袋(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
種別バラ
材質PS
全長(mm)130
色白
包装形態バラ
材質ポリプロピレン
仕様洗浄器対応
全長(mm)158
色白
TKG品番9-2393-1001
TKG品番(2017)6-2185-0701
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
持ち手の部分と根本に段差が付いているので、容器の端に掛ける事ができます。
材質PP樹脂
全長(mm)140
色白
包装形態袋入
入数(個)500
TKG品番9-0995-1401
TKG品番(2017)6-1399-0401
1パック(500本)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ラーメン・チャーハン・スープすくいに便利な樹脂製スプーンプラスチック製で軽く、手軽に使えるレンゲスプーン。
ラーメン、炒飯、スープなど、中華料理の取り分けに。器の縁に掛けられるストッパー構造。食器洗い乾燥機対応。
材質ポリプロピレン
入数(個)3
質量(g)13
寸法(縦×横×高さ)(mm)42×66×30
1個(3本)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
材質メラミン
仕様洗浄器対応
材質PBT
全長(mm)158
色黒
TKG品番9-2393-1503
TKG品番(2017)6-2186-0903
1個
¥86
税込¥95
当日出荷
持ちやすく、食べやすい形状のユニバーサルデザイン。底面平滑部とフック部の丸みで、倒れず安定して置くことができます。
用途つかみやすく、食べやすい形状。ずれ落ちないフック付き設計。
材質メラミン
高さ(mm)30
質量(g)23
縦(mm)169
横(mm)43
耐熱温度(℃)120
電子レンジ×
食器洗浄機○
倒れても置き上がり、スタッキングも安定。
電子レンジ×
食器洗浄機○
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×43×53
質量(g)22
材質メラミン樹脂(MF)
陶器に比べ、メラミン製は衝撃性に優れており、割れにくくなっております。
材質メラミン
全長(mm)171
質量(g)27
500本袋詰めで個包装なしのバラ商品です。
材質ポリスチレン
包装形態バラ
入数(個)500
仕様バラ
幅(mm)42
色白
長さ(cm)14
1パック(500本)
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:136×41mm●材質:メラミン樹脂●コード番号:AJ9299
アズワン品番67-8147-09
1個
¥369
税込¥406
欠品中
メラミン樹脂製のレンゲです。
用途外食・従食
材質メラミン樹脂
寸法(mm)171×43
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
消毒保管庫○
材質メラミン
仕様洗浄器対応
全長(mm)160
食器の種類子供用食器
種別レンゲ
EBM品番5451940
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
寸法(mm)136
耐熱温度(℃)120
EBM品番2475600
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
コーンスターチ40%をプラスチック材に配合した、エコなカトラリーです。
材質PP+コーンスターチ40%
全長(mm)140
入数(個)1000
1袋(1000本)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫で大きなレンゲです。
お鍋の取り分けなどにもぴったりな、穴なしと穴あきの2本セット。
食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂
色クリア
内容穴あき・穴なしの2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×245×38
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-20
1セット
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫なレンゲです。
具材がすくいやすい穴あきタイプの3本セット。
食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂
色クリア
内容3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×176×27
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-20
1セット
¥839
税込¥923
5日以内出荷
テイクアウトの必需品。環境にやさしいバイオマスプラスチック。再生可能な有機資源由来の物質を含む原料から合成された材料を使用。自然環境に配慮した商品です。
材質バイオマスプラスチック
全長(mm)143
色白
包装形態個包装
入数(個)100
1袋(100本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
口当たりなめらか!プラスチック製の丈夫なレンゲスプーン。
用途レンゲとスプーンの中間のようなデザインで、ラーメンやスープなどの汁物から、チャーハンなどのご飯物、デザートなど「いろいろ」使えて便利です。穴なし、穴あきのセットなのでさらに用途が広がります。高い安全性と耐熱性備えた「トライタン」製です。食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂
サイズ(mm)43×176×27(1本)
口当たりなめらか!プラスチック製の丈夫なレンゲスプーン。長さ約25cmの大きなタイプです。
用途レンゲとスプーンの中間のようなデザインで、お鍋の具材やつゆ、チャーハンなどご飯物の取り分け、湯豆腐の取り分けなど「いろいろ」使えて便利です。穴なし、穴あきのセットなのでさらに用途が広がります。高い安全性と耐熱性を備えた「トライタン」製です。食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂
サイズ(mm)60×245×38(1本)
材質メラミン
仕様洗浄器対応
全長(mm)160
最大幅(mm)45
コーンスターチ40%をプラスチック材に配合した、エコなカトラリーです。
100本入りです。
材質PP+コーンスターチ40%
全長(mm)140
包装形態個包装
1袋(1袋)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質メラミン
仕様洗浄器対応
全長(mm)174
材質18-8ステンレス
規格穴無
幅W×全長(mm)40×160
TKG品番9-2101-2301
TKG品番(2017)6-1937-2001
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
持ち手上部と持ち手根本に段差を設けており、容器の端に掛けることができます。
仕様袋入
材質PP
全長(mm)140
色白
アズワン品番64-9290-35
入数500
TKG品番9-1571-0901
1個(500本)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ラーメン以外にもチャーハン、丼物等様々な用途に合わせて使用いただけます。
材質トライタン
幅W×全長(mm)42×175
種別黒
寸法(mm)169×42
耐熱温度(℃)120
EBM品番3739270
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
アクセサリタイプ = RM 10 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 10コア。材質 = GFR熱硬化性プラスチックmm。RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み)
色ブラック
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)5
電圧(V)DC12 マイナスアース車
ケーブル長(m)約3
連続使用時間約10分(約10分で自動停止)
ホース長さ(cm)約10
最大消費電流(A)8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 12 コア。材質 = GFR熱硬化性プラスチックmm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
サイズ3A
ロッキング方式1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ3A
RoHS指令(10物質対応)対応
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。
デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。
寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)
質量(g)200
取付方式DINレール取り付け、壁取り付け
規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6
ポート数(イーサネット)2
入力電圧(V)12~36DC
材質(ハウジング)プラスチック
相対湿度5~95% (結露しないこと)
LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2
入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal
リミット設定Altitude:4000m
動作温度範囲(℃)-10~60
ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24
対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list
Ethernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)
対応バス<Modbus TCP>●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10
セキュリティ機能●Authentication:Local database
Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)
グリーンマークRoHS、CRoHS、WEEE
タイプhar-portアクセサリ
仕様USB、 RJ45共通
RoHS指令(10物質対応)対応
種類 = ゲートバルブロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 3。材質 = ポリプロピレン。取付けポイントの最小サイズ = 127mm。取付けポイントの最大サイズ = 165mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS Pro ゲートバルブロックアウトカバー. 信頼性を誇るRS Pro は、強力なゲートバルブロックアウトカバーを取り揃えています。業界標準に合わせて製造されたこれらの硬質カバーは、バルブをロックダウンするように設計されており、個人の安全性を損なうことなく、危険な機械を安全にメンテナンスや修理を行うためのロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、必要な修理やメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を行う個人に危害が及ばないようにします。. 特長. ;ul> ;li>非常に壊れにくいバルブカバーは一度ロックすると、ハンドホイールを中心に回転し、バルブホイールが回転するのを防止します。 ;/li> ;li>強度の高いポリウレタンプラスチックを使用しているため、亀裂や摩耗に対する耐性があります。 ;/li> ;li>過酷な天候や温度条件に耐性があります。 ;/li> ;li>3 種類のサイズ( 8188072 、 8188076 、 8188079 )があり、サイズは 25 ~ 165 mm です ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトは、主に修理・メンテナンスエンジニアが使用する、幅広い用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ