レンズの汚れを手軽にふき取れる、超極細繊維採用
用途レンズの汚れ取り。
商品タイプクロス
トラスコ品番812-1919
色サックスブルー
サイズ(mm)150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。超極細繊維 「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と、「超高密度」の織編組織により目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取りします。また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
寸法(mm)270×270
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。
洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。
色ブルー
商品タイプクロス
しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。
超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。
汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。
メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質マイクロファイバー
大判タイプの業務用メガネ拭きです。
40×40cmの大型レンズ拭き。
お店の方にもお客様にも大好評!
スエードタッチの肌触り。
商品タイプクロス
材質ポリエステル・ナイロン
。吸水性、吸油性にすぐれ油膜汚れをきれいに拭き取れるレンズクロス。
仕様●材質:マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)●サイズ:20×20cm
アズワン品番65-8640-09
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)360×360
材質ナイロン/ポリエステル
生地に「KBセーレン ザヴィーナ ミニマックス」を採用した超高性能ワイピングクロスです。
色ブルー
素材ポリエステル
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
メガネ・ゴーグルの汚れ落としに最適です。超極細繊維採用でレンズの汚れを落とします。
用途メガネクリーナー。
商品タイプクロス
TEIJINの超極細繊維「ミクロスターR」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。カメラボディ、レンズやフィルターに付着した指紋や油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続します。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。レンズフィルターなどの細部の清掃に便利な薄地タイプ。サイズはMとLの2サイズ。グレーは18%反射板と同等のカラーを採用しています。 。2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。本製品に使用しているポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。超極細繊維による高密度微細構造を持っており、毛細管現象で水を吸い上げます。 また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので、親油性に優れています。
サイズM
寸法(縦×横)(mm)200×200
色グレー
1個
¥459
税込¥505
6日以内出荷
TEIJINの超極細繊維「ミクロスターR」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。カメラボディ、レンズやフィルターに付着した指紋や油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続します。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。本製品に使用しているポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。超極細繊維による高密度微細構造を持っており、毛細管現象で水を吸い上げます。 また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので、親油性に優れています。 。しっかりとした生地厚。大きさはMサイズとLサイズをご用意。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
サイズM
寸法(縦×横)(mm)190X190
色ベージュ
1個
¥459
税込¥505
6日以内出荷
世界でもユニークな、ナイロンとポリエステルの分割型極細複合繊維、それがベリーマXです。、花びらがパッと開いたような分割型構造が、ベリーマXの最大の特長です。、単糸の細さは、0.1デシテックス。この細さが、機能と感性を兼ね備えた様々な特徴を生み出します。、カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。、KBセーレンの超極細繊維「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と「超高密度」の織編組織により、目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。、また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。、ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
仕様●商品サイズ:270×270mm●カラー:ネイビー
アズワン品番67-6436-81
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
東レ(株)製の超極細繊維を使用したハイクオリティOAクロスです。小さなゴミだけでなく、油膜汚れもきれいに拭き取れます。
用途ガラス・液晶画面・フィルター・CD-ROM等の汚れに。
仕様用途 = 多目的レンズクロス包装形態 = パック内容量 = 1色 = 青湿式 / 乾式 = ドライ繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
レンズの汚れを手軽に拭き取れます。
用途眼鏡のレンズ拭きとして、液晶画面の清掃にも。
材質/仕上ナイロン、ポリエステル混合素材
色淡い水色
商品タイプクロス
レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡
商品タイプ使い捨てシート
成分イソプロピルアルコール
寸法(mm)約100×133
キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい4本線の光のアクセントを演出。フィルター枠を回転させることで、光条も回転しますので、お好みの向きを見つけて撮影します。ビデオ撮影時には、フィルター枠を回転するとフレアーが美しく廻り、リズミカルな動きを作り出すことができます。焦点距離50mm以上のレンズで、開放近くでの絞り値での撮影に適しています。
光の輝きを華やかに演出できる8本線のクロス効果。キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい8本線の光のアクセントを演出。点光源を確認しながらフレーミングするのがポイントです。
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ZEISS(ツァイス)製の信頼性の高いレンズ用曇り止めスプレーと専用クロスのセットです。レンズの曇りをしっかり防止します。効果は最大72 時間持続。スクラッチフリー、速乾性。メガネレンズ、カメラレンズ、双眼鏡などにお使いいただけます。
内容量(mL)レンズ用曇り止めスプレー:15
寸法(cm)クロス:13×13
商品タイプクロス、洗浄液
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
「PRO1D R-スノークロス(W)」は6本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
「PRO1D R-サニークロス(W)」は8本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
「PRO1D R-クロススクリーン(W) N」は4本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20
視野12mm
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32X0.706(RMS)
視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×
絞り×
オートフォーカス対応
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20
視野12mm
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32X0.706(RMS)
絞り×
オートフォーカス×
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLN-BDは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明暗視野用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
ねじの種類W26×0.706
視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×、対物視野数:22
絞り×
オートフォーカス×
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、絞り:×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32×0.706(RMS)
視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22
絞り×
オートフォーカス×
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ