13,370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数13 差込角(mm)12.7 セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm 材質クロームバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
4,998 税込5,498
当日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm)8、10、12、13、14、17 トラスコ品番816-5449 材質S53C 質量(g)350 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 動画あり
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6.3mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。
セット商品数40 セット内容9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)エクステンションバースパークプラグソケット21mmドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)ヘックスローブビット(T15・T20・T30)6.35mm角スピンナハンドルビットアダプター
1セット(40点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ 動画あり
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本) ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,490 税込3,839
当日出荷

クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個) 質量(kg)2 ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
4,598 税込5,058
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組スパナセット
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに トラスコ品番816-5395 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)640 表面処理クロムメッキ 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

濃いツヤ、ガンメタリック仕上げの両口スパナセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるスパナです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・12×14・17×19
1セット(6本)
3,498 税込3,848
当日出荷

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット商品数65 入組点数65点 セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。 材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)7.5 規格TS-2465M ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ タイプショート 形状L型 仕様ホルダー付 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110 硬度HRC58~62 寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38 材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA) 材質(レンチ)S2工具鋼 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
1,798 税込1,978
当日出荷

SLBW09EL-SB ボルトホールド六角棒レンチセット SK11 動画あり
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別エキストラロング 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm)2.5 傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング トラスコ品番373-4552 セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー 質量(g)420
1セット(9本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°)約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質Cr-V 質量(g)100 トラスコ品番431-0276 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
969 税込1,066
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状六角
1セット(7本)
429 税込472
当日出荷

斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロームバナジウム タイプセミロング 先端形状六角 傾斜角度(°)最大約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 材質クロームバナジウム 先端形状六角
1セット(7本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロームバナジウム鋼 タイプセミロング 先端形状六角 傾斜角度(°)最大約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
1,598 税込1,758
当日出荷

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52-56 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 仕様ホルダー付 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260 硬度HRC50~57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24 材質(ホルダー)ポリエチレン(PE) 材質(レンチ)S2工具鋼 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 動画あり
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 全長(mm)91(折りたたみ時) 先端形状六角 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 先端形状六角 傾斜角度(°)最大約35 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に! 自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE 先端形状六角
1セット(8本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番368-8844 形状L型 質量(g)25 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷