材質工具鋼
全長(mm)153~339
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1(11本組)
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)153~256
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組)
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"
対辺寸法(inch)1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
トラスコ品番811-6556
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(20本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"
対辺寸法(inch)1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
トラスコ品番811-6562
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(10本)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
6ポイント。
差込角(inch)3/8
材質クロム合金鋼
全長(mm)105~360
質量(g)3210
サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
アズワン品番64-2239-90
1セット
¥98,400
税込¥108,240
翌日出荷
全長(mm)37~42
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-17
対辺(inch)3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
全長(mm)23.8~32.5
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8(11個組)
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
セット内容9個組ホルダー付セット
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
形状6角
全長(mm)26~30
質量(g)333
差込角(sq.)3/8"
ホルダー長さ(mm)200
アズワン品番64-7891-22
対辺(inch)1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
全長(mm)83
質量(kg)2.32
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-54
対辺(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16(12個組)
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。
トラスコ品番206-8652
セット内容ソケットホルダ、NB2-7/32W 、 1/4W 、 9/32W 、 5/16W 、 11/32W 、 3/8W 、7/16W、1/2W、9/16W
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)263
差込角(mm)6.35
セット数9
穴角12角
アズワン品番64-8626-51
ソケットサイズ(inch)7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
穴角6角
トラスコ品番853-0737
セット内容3/8"DR.7ピースソケットハンガー、ソケット(インチ)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16&3/4”
角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]
ソケットサイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16&3/4”
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
穴角12角
トラスコ品番853-0735
セット内容3/8"DR.7ピースソケットハンガー、ソケット(インチ)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16&3/4"
角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]
ソケットサイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16&3/4"
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
セット内容9個組ホルダー付セット
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
形状12角
全長(mm)26~30
質量(g)333
差込角(sq.)3/8"
ホルダー長さ(mm)200
アズワン品番64-7891-23
対辺(inch)1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。
用途AS954航空規格適用ソケット
セット内容10個組
全長(mm)22(9/16"のみ24)
差込角(sq.)1/4"(6.35mm)
アズワン品番64-7889-47
対辺(inch)3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
差込角(inch)1/2”
対辺(inch)3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8
セット内容9個組
全長(mm)132
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
材質スチール
差込角(inch)1/2
ホルダー付。
材質スチール
全長(mm)61.9~66.6
差込角(inch)1/2
対辺(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8(7個組)
1セット
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)245
色シルバー
サイズ(inch)1/2
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)245
色シルバー
サイズ(inch)1/2
ギヤ歯数30
1個
¥4,944
税込¥5,438
5日以内出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
サイズ(inch)1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)155
色シルバー
サイズ(inch)1/2
ギヤ歯数72
1個
¥3,968
税込¥4,365
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)255
色オレンジ
サイズ(inch)1/2
ギヤ歯数0
1個
¥7,722
税込¥8,494
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)255
色オレンジ
サイズ(inch)1/2
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。
用途AS954航空規格適用ソケット
セット内容10個組
全長(mm)50
質量(g)307
差込角(sq.)1/4"(6.35mm)
アズワン品番64-7889-27
対辺(inch)3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"
1個
¥17,100
税込¥18,810
8日以内出荷
関連キーワード