ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム
形状L型、ボールポイント
硬度HRC53
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
タイプロング
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品トリプルハンドル付
トラスコ品番219-7952
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)
材質ハードクローム
質量(g)630
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状T型(先端角型)
先端形状六角
サイズ規格ミリ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角
対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)
形状ナイフ型
トラスコ品番370-8501
全長(mm)85(収納時)
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5
硬度HRC50-57
寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番373-4552
セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
材質Cr-V
質量(g)100
トラスコ品番431-0276
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)60
寸法D(mm)25
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ